カテゴリ

  • 機構部品(21)
    • ロック、鍵、キー(21)
  • 防犯用品(114)
    • 南京錠・鍵(107)
    • ロックアウト(7)
  • オフィス家具(17)
  • 制御機器(9)
  • 保管用品(9)
  • 作業工具(5)
  • 安全保護具(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(85)
  • ジョー・プリンス竹下(204)
  • 栃木屋(152)
  • ノムラテック(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(340)
  • 日本緑十字社(10)
  • FEDERAL(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • イマオコーポレーション(44)
  • 日本ロックサービス(5)
  • メディアカバーマーケット(348)
  • RS PRO(248)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(181)
  • ABUS(179)
  • ハーフェレ(159)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(111)
  • AMPHENOL(61)
  • 日本モレックス(molex)(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キーロック」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付 エスコΦ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付エスコ
94,600税込104,060
1個
8日以内出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具衝撃、熱、化学物質に強いワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)材質ワイヤーロープ:ステンレス製質量(kg)6ロープ径(Φmm)5メーカー藤井電工ロープ長さ(m)10本体サイズ(mm)270×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8アズワン品番68-5208-37
37L キャリーケース(シルバー) エスコ37L キャリーケース(シルバー)エスコ
25,000税込27,500
1個(1個)
翌日出荷
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。機内持込サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール材質ポリカーボネイト質量(kg)2.8シルバー容量(L)37キャスター自在×4(材質:樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×480USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)調節方式伸縮ハンドル3段階調節:地面からの高さ:約99cm/93cm/87cm伸縮ハンドル3段階調節:
37L キャリーケース(ネイビー) エスコ37L キャリーケース(ネイビー)エスコ
25,000税込27,500
1個(1個)
翌日出荷
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。機内持込サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール材質ポリカーボネイト質量(kg)2.8容量(L)37キャスター自在×4(材質:樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×480USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)調節方式伸縮ハンドル3段階調節:地面からの高さ:約99cm/93cm/87cm伸縮ハンドル3段階調節:
91L キャリーケース(シルバー) エスコ91L キャリーケース(シルバー)エスコ
31,000税込34,100
1個(1個)
予約販売
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分はコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。メインファスナーには通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール材質ポリカーボネイト質量(kg)4.6シルバー容量(L)91キャスター自在×4(材質:樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×680USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型 エスコトランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
免許・資格不要 交互通話(単信)および半複信方式 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) IP68 Bluetooth対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 マルチチャンネル待ち受け機能 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 誤操作を防ぐキーロック 埋め込み式ラバーキャップ オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7Vアズワン品番68-1850-53
安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) エスコ安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)エスコ
100,400税込110,440
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
セキュリティボックス エスコセキュリティボックスエスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
材質スチール粉体焼付塗装質量(kg)3.6耐荷重(kg)10.0内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410グリーンマーク認定
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
ツールキャビネット エスコツールキャビネットエスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。
材質スチール質量(kg)11.1耐荷重(kg/段)引出し:5引出し数3引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H)鍵付ロック機構ロッキングバー2本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
ダイヤル錠(緊急解除キー付) エスコダイヤル錠(緊急解除キー付)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。
仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)40クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20径(mm)ツル:6
キーボックス(シリンダーロック付) エスコキーボックス(シリンダーロック付)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
1コ吊り。キーステーションNKSタイプ用ホルダー。ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
仕様キーハンガー材質スチロール樹脂
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロックエスコ
125,400税込137,940
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品アズワン品番65-9283-42
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ブラック●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品アズワン品番65-9283-40
デジタル抵抗計 低抵抗 エスコデジタル抵抗計 低抵抗エスコ
132,000税込145,200
1台
8日以内出荷
仕様●定格電圧:DC5.5V max.●測定範囲:30m/300m/3/30/300/3k/30k/300k/3MΩ●交流電流:(30mΩレンジ時)300mA~(3MΩレンジ時)500nA●測定確度:±0.020%rdg.±0.007%f.s.●電源:AC100V~240V、50Hz/60Hz、定格電力/15VAmax.●サイズ:215(W)×166(D)×80(H)mm●重量:1.0kg●測定スピード:速い/50Hz/21ms、60Hz/18ms 中間/101ms 遅い/401ms●機能:温度補正機能、コンパレータ(ABS/REF%)、キーロック(OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz)スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード●メモリ機能:無●通信インタフェース:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USBから1つを選択して使用 リモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能●付属品:電源コード×1、クリップ形リード×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1●基本確度0.02%, 最小分解能1μΩ, 最大測定電流300mA●測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ●ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定●NPN/PNP対応のEXT I/Oでさまざまな自動ラインに対応アズワン品番65-9272-57
10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付 エスコ10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプアズワン品番65-5657-83
ロックアウトボックス[スチール製] エスコロックアウトボックス[スチール製]エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
14人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。屋外使用可能。
材質スチール寸法(mm)【鍵穴】8.9質量(kg)1.9ケース寸法(mm)323×88×161
ロックアウトボックス[ステンレス製] エスコロックアウトボックス[ステンレス製]エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
取り外し可能なキーカップ付。18人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。屋外使用可能。
材質ステンレス鋼寸法(mm)【鍵穴】10質量(kg)2.3外寸(mm)【ケース】163×306×144内寸(mm)【ケース】124×246×138
パドロック同一キー仕様 エスコパドロック同一キー仕様エスコ
4,820税込5,302
1個(4個)
翌日出荷
本体はアルミ(ビニールカバー)、ツル部はスチール製。4シリンダー。鍵2本付。パック内でのみ同一キーです。
幅(mm)30つる径(Φmm)5クリアランス(mm)タテ16、ヨコ14
サイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mm エスコサイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mmエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ)長さ(mm)【カム】40幅(mm)【グリップ】23.5サイズ【マウンティングホール】M19適合板厚(mm)7アズワン品番65-2310-14キー取り外し不可回転角度(°)【鍵】90
決裁箱(鍵付) エスコ決裁箱(鍵付)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
シリンダーロック付 丈夫なスチール製、鍵付き決済箱 使用しない時はコンパクトに折り畳んでおくことができます。 既決側に紙押さえがついているので、既決と未決の書類が混ざってしまうことはありません。
仕様●材質:スチール合成樹脂焼付塗装●サイズ(W×D×H)mm:273×364×121(A4)●重量(kg):1.8アズワン品番65-2316-92
ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)エスコ
1,270税込1,397
1セット
当日出荷
鍵3本付(同一鍵) 門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 高強度スチールワイヤー(日本製) 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
キーボックス(80本用/取手付) エスコキーボックス(80本用/取手付)エスコ
26,900税込29,590
1台
翌日出荷
シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:80個●サイズ(mm):333×40×520●重量:3.2kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、緑、青ホルダー数80アズワン品番65-2294-56
キーボックス(60本用/取手付) エスコキーボックス(60本用/取手付)エスコ
23,100税込25,410
1台
翌日出荷
シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:60個●サイズ(mm):333×40×395●重量:2.5kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、青ホルダー数60アズワン品番65-2294-55
キーボックス(40本用/取手付) エスコキーボックス(40本用/取手付)エスコ
16,400税込18,040
1台
翌日出荷
シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:40個●サイズ(mm):330×40×270●重量:1.8kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、緑、青ホルダー数40アズワン品番65-2294-54
キーボックス(20本用/取手付) エスコキーボックス(20本用/取手付)エスコ
14,900税込16,390
1台
翌日出荷
シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 ホワイトボード付 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):330×40×270●重量:2.0kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、青ホルダー数20アズワン品番65-2293-04
振動ドライバードリル エスコ振動ドライバードリルエスコ
62,600税込68,860
1台
翌日出荷
把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード接無断変速 高輝度LEDライト(残照機能付) 高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現 振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも 正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000minアズワン品番65-2227-72
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン エスコ600x470x706mm/ 4段 ツールワゴンエスコ
82,700税込90,970
1台
当日出荷
仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2質量(kg)39.9内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段アズワン品番64-2290-67引出し耐荷重(kg)各30
660x310x370mm/4段ツールキャビネット エスコ660x310x370mm/4段ツールキャビネットエスコ
66,300税込72,930
1個
当日出荷
仕様引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用両側にハンドル付鍵2本、仕切板3枚、トップマット1枚、引出しマット6枚付引出しを全段閉めて上蓋を閉じると全段がロックされます。アズワン品番64-2290-57外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×310×370引出し耐荷重(kg)最上段:10中段:15最下段:15
585x360x638mm/4列2段 セキュリティ収納庫(BOX付) エスコ585x360x638mm/4列2段 セキュリティ収納庫(BOX付)エスコ
50,300税込55,330
1個
当日出荷
仕様ファイルボックス8個付(内寸:105(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン質量(kg)13.1耐荷重(kg/段)40(均等荷重)収納ケース小8個タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)ロックアズワン品番64-2290-05
585x360x638mm/2列2段 セキュリティ収納庫(BOX付) エスコ585x360x638mm/2列2段 セキュリティ収納庫(BOX付)エスコ
49,300税込54,230
1個
当日出荷
仕様ファイルボックス4個付(内寸:235(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン質量(kg)12.6耐荷重(kg/段)40(均等荷重)収納ケース大4個タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)ロックアズワン品番64-2290-04
[59個組] 工具セット エスコ[59個組] 工具セットエスコ
75,500税込83,050
1セット
当日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
[64個組] 工具セット エスコ[64個組] 工具セットエスコ
83,000税込91,300
1セット
当日出荷
仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
45mm サイドバーロックキー(3mmダブルビット) エスコ45mm サイドバーロックキー(3mmダブルビット)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)45×36アズワン品番65-2310-15
80mm サイドバーロックキー(8mm四角) エスコ80mm サイドバーロックキー(8mm四角)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)80×50
100mm 倉庫錠(アルミ製 同一キー) エスコ100mm 倉庫錠(アルミ製 同一キー)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮アズワン品番64-2296-33ツル径(Φmm)7.14
100mm 倉庫錠(アルミ製) エスコ100mm 倉庫錠(アルミ製)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮アズワン品番64-2296-31ツル径(Φmm)7.14
キーリング(ロック付) エスコキーリング(ロック付)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)50×20×83開口幅(mm)大:17、小:4.5
キーリング(ロック付) エスコキーリング(ロック付)エスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)39×78開口幅(mm)大:9.5、小:4.5
81.3x 7.3mm カラビナフック(安全環付) エスコ81.3x 7.3mm カラビナフック(安全環付)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
ねじロック付で鍵の落下を防ぎます
材質カラビナ:アルミ、リング:スチール全長(mm)81.3線径(Φmm)7.3リング内径(Φmm)28アズワン品番64-2253-61
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら