2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA968ZC-100 セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】1/8”×1/8”×3/4”(3)1/8”×1/8”×1”(3)3/16”×3/16”×3/4”(3)3/16”×3/16”×1”(5)3/16”×3/16”×1-1/4”(5)1/4”×1/4”×3/4”(5)1/4”×1/4”×1-1/4”(5)1/4”×1/4”×1-1/2”(5)5/16”×5/16”×1-1/4”(5)5/16”×5/16”×1-1/2”(5)3/8”×3/8”×1-1/4”(5)3/8”×3/8”×1-1/2”(5)1/2”×1/2”×1-1/2”(2) 材質鉄(亜鉛メッキ) ケース寸法(mm)210×108×40
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) 電源AC100V・250W コード長さ(m)3 バイス方式チェーンバイス 鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80 サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
181,000 税込199,100
翌日出荷