セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:ポリカーボネート
寸法(mm)フェイスガード:228×394
色フェイスカラー:スクリア
1セット
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、スタンド:鉄
寸法(mm)フェイスガード:203×305
色フェイスカラー:ススモーク
1セット
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:PETG
寸法(mm)フェイスガード:203×394
色フェイスカラー:スクリア
1セット
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。
材質フェイスガード:ポリカーボネート
寸法(mm)フェイスガード:228×394
色フェイスカラー:スクリア
頭囲(cm)約52~63
1セット
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。
材質フェイスガード:スチールメッシュ
寸法(mm)フェイスガード:203×305
色フェイスカラー:スモーク
頭囲(cm)約52~63
1セット
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。
材質フェイスガード:PETG
寸法(mm)フェイスガード:203×394
色フェイスカラー:スクリア
頭囲(cm)約52~63
1セット
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質【ヘッドギア】ポリエチレン、【フェイスガード】ポリカーボネート
エスコ品番EA800PA-5
セット内容ヘッドギアとフェイスガードのセット品EA800PA-1(ヘッドギア)×1EA800PA-2(フェイスガード・幅広タイプ)×1
寸法(mm)【フェイスガード】406×203×1.5(厚)
色クリア
タイプフェイスガード:幅広
頭部寸法(mm)510/600
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質【ヘッドギア】ポリエチレン、【フェイスガード】レクサン
付属品あごガード
エスコ品番EA800PA-25
セット内容ヘッドギアとフェイスガードのセット品EA800PA-1(ヘッドギア)×1EA800PA-21(フェイスガード)×1
寸法(mm)【フェイスガード】470×254×1.5(厚)
質量(g)420
タイプあごガード付タイプ
頭部寸法(mm)510/600
1個
¥5,120
税込¥5,632
当日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1.6●適合ビーム幅(mm):100・125・150●重量(kg):39.2●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):180●最小回転半径(mm):1200●スチール製
アズワン品番65-9339-44
1台
¥96,400
税込¥106,040
翌々日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):0.5●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):21●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):125(100)●最小回転半径(mm):900●スチール製
アズワン品番65-9339-42
1台
¥60,300
税込¥66,330
翌々日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):27.4●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):150(125)●最小回転半径(mm):1100●スチール製
アズワン品番65-9339-43
1台
¥69,300
税込¥76,230
翌日出荷
直被型。レンズの上げ下げが簡単にできます。
材質【ヘッドギア】ナイロン樹脂、【フェイスガード】ポリカーボネート
寸法(mm)【フェイスガード】200×200
頭囲(cm)53~63
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
関連キーワード