20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

ギザ刃仕様 グラスファイバーやアラミド繊維のカットに最適です。
1丁
14,000 税込15,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

全長(mm)150 刃長(mm)70 刃先形状ギザ刃 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7867-92
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

1丁
1,410 税込1,551
翌日出荷

全長(mm)150 刃長(mm)50 刃先形状ギザ刃・そり刃 材質(刃)スチール アズワン品番64-7867-96
1個
4,960 税込5,456
8日以内出荷

1丁
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

刃の開きの動作を助けるバネ付、楽に作業できます
全長(mm)200 刃長(mm)50 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-2221-43
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

刃の開き動作を助けるバネ付。楽に作業ができます
アズワン品番64-2221-44
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

全長(mm)約170 質量(g)約70 刃長(mm)42 材質(刃)SK材 アズワン品番64-7867-72
1丁
2,270 税込2,497
翌日出荷

刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
全長(mm)165 質量(g)61 刃長(mm)40 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。 基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに 極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
1丁
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40 能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm 材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
8,980 税込9,878
翌日出荷

知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ アズワン品番65-5657-17
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付
全長(mm)160 質量(g)135 刃長(mm)48 材質(刃)ステンレススチール製(HRC56)
1丁
5,290 税込5,819
8日以内出荷

。簡単安全ストッパー付。刃の開き動作を助けるバネ付。幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。長時間作業でも疲れにくいグリップです。
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃 アズワン品番65-9263-60
1丁
1,720 税込1,892
翌日出荷

刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です
仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg アズワン品番65-3887-51
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷