先端がギザギザになっているので掴みやすいです
全長(mm)600
エスコ品番EA595K-41
材質ステンレス
先端寸法(mm)74×47×1.0
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です
仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg
アズワン品番65-3887-51
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。レーザーチップ機能がついたドライバーの先端は、レーザー加工でギザギザに刻まれており、この刃先がネジ頭に「食い込み」、なめること(カムアウト)を防ぎます。先端滑り止め加工。グリップエンドに識別表記が入っています。
下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。丈夫さを重視。ジーンズなら6本干せます!ピンチは金属スナップで取替えも簡単にできます。肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ、ピンチ紐:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線
質量(g)約1200
サイズ(mm)使用時:870(W)×400(D)×425(H) 収納時:400(W)×95(D)×460(H)
ピンチ数52個(レギュラーピンチ:32個、フラットピンチ:20個)
1個(1個)
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。手頃なサイズで長く使える定番品。丈夫さを重視。ジーンズなら5本干せます!肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線 ピンチ紐:スチール
質量(g)約900
サイズ(mm)使用時:800(W)×400(D)×340(H) 収納時:400(W)×70(D)×420(H)
ピンチ数42個(レギュラーピンチ:30個、フラットピンチ:12個)
1個(1個)
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ
アズワン品番65-5657-17
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼
全長(mm)290
刃長(mm)70
全質量(kg)0.35
1個(1個)
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
どんなアリも食いつくアース独自の誘引毒餌剤で、お庭全体のアリの巣を退治します。
仕様●内容量:1.0g×12個●有効期間:約1ヶ月●対象害虫:クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ●有効成分:フィプロニル●アリが全方向から侵入できる容器形状●耐水仕様で屋外にも置きやすい●植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型●アリが食いつきやすいギザギザ形状の毒餌●いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤
アズワン品番65-9315-04
1袋(12個)
¥760
税込¥836
当日出荷
セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース
1セット(5本)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
関連キーワード