3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
1袋(100袋)ほか
1,320 税込1,452
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)×100個、110差込形プラグ×100個、110差込形ソケット×100個、250差込形プラグ×100個、250差込形ソケット×100個、ギボシ形Wソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形Wソケット用)×50組、クワ形端子Φ4×100個、クワ形端子Φ5×100個、スプライス×100個、セット詳細、ギボシ形プラグ0.5~2mm2用、ギボシ形ソケット0.5~2mm2用、ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、110差込形プラグ0.5~1.25mm2用、110差込形ソケット0.5~1.25mm2用、250差込形プラグ0.5~2.0mm2用、250差込形ソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)、クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)、スプライス1.25~2.0mm2。
1セット(1箱)
29,100 税込32,010
翌日出荷

ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック アズワン品番65-3885-10
1組
9,770 税込10,747
翌日出荷