2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)375.5 質量(g)530 測定範囲(mm)0~100 目量(mm)0.01 測定力(N)4.5以下 目盛仕様0~100 測定子(mm)108 ステム径(Φmm)10 戻り誤差(μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)±50 ダイアル直径(Φmm)78 長針1回転(mm)1 アズワン品番64-2258-19 繰返し精密度(μm)6 取付軸径(Φmm)8
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)234.5 質量(g)270 測定範囲(mm)0~50 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 目盛仕様0~100 測定子(mm)57.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)9 指示誤差[全測定範囲](μm)±40 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)15 アズワン品番64-2258-17 繰返し精密度(μm)5 取付軸径(Φmm)8
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷