カテゴリ

  • テープ(20)
    • クラフトテープ(3)
    • 布テープ(15)
  • 梱包用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • セキスイ(31)
  • リンレイテープ(25)
  • 寺岡製作所(25)
  • オカモト(38)
  • ニトムズ(34)
  • ニチバン(21)
  • 王子タック(7)
  • TRUSCO(25)
  • 菊水テープ(7)
  • 古藤工業(Monf)(16)
  • 大塚刷毛製造(32)
  • マクセル(21)
  • cotta(18)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • エクト(17)
  • 好川産業(16)
  • 日東電工ベースマテリアル(13)
  • ドーイチ(12)
テープ幅(mm)
  • 38(1)
  • 48(2)
  • 50(13)
  • 75(1)
  • 100(2)
テープ長さ(m)
  • 9.1(1)
  • 13.7(1)
  • 25(14)
  • 50(3)
用途
  • 用途梱包用(1)
  • 用途粗面用(1)
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(11)
  • 紙系(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.14(3)
  • 0.17(1)
  • 0.198(2)
  • 0.2(1)
  • 0.22(4)
  • 0.23(7)
  • 0.33(1)
0.14・0.17・0.198・0.2・0.22・0.23・0.33
特長
  • 強力(1)
強力
粘着剤
  • ゴム系(12)
ゴム系
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・グリーン・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クラフトテープ」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mm用 テープホルダー EA944Nシリーズ エスコ50mm用 テープホルダー EA944Nシリーズエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK。包装作業のスピードアップに。包装作業の省力化に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6110●商品名:CT-50●材質:ABS樹脂●カッター刃材質:防錆処理鉄板●適用テープ:幅/50mm以内テープ芯内径/76(3")テープ外径/125mm以内アズワン品番68-1868-27繰り返し・詰め替え対応
ゴムマット固定用テープ エスコゴムマット固定用テープエスコ
2,180税込2,398
1巻(1巻)
当日出荷
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付エスコ
68,000税込74,800
1個
翌日出荷
自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイルアズワン品番68-1868-28危険物の類別非危険物
布粘着テープ エスコ布粘着テープエスコ
980税込1,078
1巻
翌日出荷
強粘着タイプの布テープです。
材質基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.23長さ(m)25芯径(mm)内芯:76保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)186粘着力(N/25mm)24.20巻戻し力(N/25mm)2.8特性強粘着伸び12%
カラークラフト粘着テープ エスコカラークラフト粘着テープエスコ
560税込616
1巻
翌日出荷
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.5
マスキングシート(外壁・粗面用/広幅) EA944MCシリーズ エスコマスキングシート(外壁・粗面用/広幅) EA944MCシリーズエスコ
2,160税込2,376
1巻
翌日出荷
強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
テープディスペンサー ハンドル付 エスコテープディスペンサー ハンドル付エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付アズワン品番65-5659-79繰り返し・詰め替え対応
50mmx50m 粘着テープ アルミクラフト エスコ50mmx50m 粘着テープ アルミクラフトエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
断熱材固定用重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4%アズワン品番65-3899-04
クッション封筒 エスコクッション封筒エスコ
1,300税込1,430
1パック(10枚)
翌日出荷
クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
組立式棚用トレー エスコ組立式棚用トレーエスコ
2,600税込2,860
1枚(20枚)
翌日出荷
約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K入数(個)20
マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ エスコマスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズエスコ
1,340税込1,474
1巻
翌日出荷
スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。シート上に立ったまま安定して作業できます。屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!
材質ポリエチレンシート、布ガムテープ厚さ(mm)0.03長さ(m)20
48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド) エスコ48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド)エスコ(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
エスコ品番EA944RS-18材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ手で切れる
48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ) エスコ48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
エスコ品番EA944RS-12材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ手で切れる
50mmx25m 布粘着テープ(赤) エスコ50mmx25m 布粘着テープ(赤)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
軽量物から重量物まで幅広い梱包用途に
エスコ品番EA944ND-42材質基材:スフ布・PET、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)
50mmx25m 布粘着テープ(ダンボール色) エスコ50mmx25m 布粘着テープ(ダンボール色)エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
軽量物から重量物まで幅広い梱包用途に
エスコ品番EA944ND-41材質基材:スフ布・PET、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)
50mmx25m 布粘着テープ(30巻) エスコ50mmx25m 布粘着テープ(30巻)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
テープの上に文字が書けます。
エスコ品番EA944NC-30材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ文字が書ける
50mmx25m 布粘着テープ(30巻) エスコ50mmx25m 布粘着テープ(30巻)エスコ
11,680税込12,848特価
1個
取扱停止中
梱包用
エスコ品番EA944NC-1B材質スフモス+PETウーリー芯径(mm)76(3インチ)主な用途梱包用
50mmx25m 布粘着テープ(シルバー) エスコ50mmx25m 布粘着テープ(シルバー)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944NA-7材質基材:スフモス、粘着剤:合成ゴム系芯径(mm)76(3インチ)
50mmx25m 布粘着テープ(黒) エスコ50mmx25m 布粘着テープ(黒)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944NA-6材質基材:スフモス、粘着剤:合成ゴム系芯径(mm)76(3インチ)
50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維) エスコ50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
再生PET繊維を40%以上使用した布テープです。
エスコ品番EA944NA-50A材質基材:再生PET繊維(40%以上含む)、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)グリーン購入法適合
100mmx25m 布粘着テープ(OD色) エスコ100mmx25m 布粘着テープ(OD色)エスコ(1件のレビュー)
1,278税込1,406特価
1個
当日出荷
簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-3材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系テープタイプ手で切れる
75mmx25m 布粘着テープ(OD色) エスコ75mmx25m 布粘着テープ(OD色)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-2材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系テープタイプ手で切れる
50mmx25m 布粘着テープ(OD色/30巻) エスコ50mmx25m 布粘着テープ(OD色/30巻)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-11B材質基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系テープタイプ手で切れる
50mmx25m 布粘着テープ(OD色) エスコ50mmx25m 布粘着テープ(OD色)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-11材質基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系テープタイプ手で切れる
開梱用カッター(セーフティーガード付) エスコ開梱用カッター(セーフティーガード付)エスコ
3,430税込3,773
1個
当日出荷
開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1エスコ品番EA589CW-10幅(mm)グリップ:25寸法(mm)205×60×10材質(本体)プラスチック質量(g)67刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール適合替刃EA589CW-12
50mmx25m 布粘着テープ エスコ50mmx25m 布粘着テープエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944NC
クラフト粘着テープ エスコクラフト粘着テープエスコ
420税込462
1巻
翌日出荷
滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス。紙の素材で軽くて、使いやすい。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.3
クラフト粘着テープ エスコクラフト粘着テープエスコ
305税込336
1巻ほか
翌日出荷
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14ダンボール色長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら