4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-3 材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系 テープタイプ手で切れる
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K 入数(個)20
1枚(20枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 質量(g)440 長さ(m)25 保持力(mm)SUS:0.2 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
2,180 税込2,398
当日出荷

自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル アズワン品番68-1868-28 危険物の類別非危険物
1個
68,000 税込74,800
翌日出荷