「クランプ パイプ用」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

適合径(Φmm)40 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
500 税込550
当日出荷

形鋼・アングル材等の取付けに。 Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf) アズワン品番65-2265-61
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
当日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

1セット(10個組)
615 税込677
当日出荷

吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。 ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。
全長(mm)331 質量(kg)6.5 アズワン品番64-2296-53
1台
67,100 税込73,810
翌日出荷

1台
38,800 税込42,680
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.2固定ケーブル付。パイプ用表面温度プローブを素早く固定するクランプ。EA701AJ、AK、EA742DS、DT用。
付属品パイプ温度測定用 K熱電対クランププローブ (Φ15~25 mm)、一体型ケーブル 測定範囲(℃)-50~100
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

仕様取り付け部:5×8mm 材質スチール(三価クロムメッキ) 寸法(mm)72×20×30 アズワン品番64-2292-94
1個
180 税込198
翌日出荷

仕様取り付け部:5×8mm 材質スチール(三価クロムメッキ) 寸法(mm)53×20×28 アズワン品番64-2292-93
1個
160 税込176
翌日出荷

適合径(Φmm)50 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
655 税込721
当日出荷

適合径(Φmm)45 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
615 税込677
当日出荷

単管への水銀灯等の取付けに。 フランジは前後左右に30°調整可能。 Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf) アズワン品番65-2265-62
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

適合径(Φmm)60 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
945 税込1,040
当日出荷

適合径(Φmm)55 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
770 税込847
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1パック(10個)
945 税込1,040
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷



1個
945 税込1,040
当日出荷

1個
615 税込677
当日出荷

1個
945 税込1,040
当日出荷

1セット(10個)
1,250 税込1,375
当日出荷

1組(10個)
615 税込677
当日出荷


1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,560 税込1,716
当日出荷

種類その他クランプ 最大口開き(mm)8~30 全長(mm)135 材質(本体)スチール エスコ品番EA319E-30
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷



Φ48.6mm用 日本製 フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
仕様●本体サイズ:65×85×52mm●重量:350g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ) アズワン品番65-2265-89
1個
440 税込484
翌日出荷

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g アズワン品番65-2266-05
1個
670 税込737
当日出荷

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用8ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g アズワン品番65-2266-06
1個
825 税込908
翌日出荷

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g アズワン品番65-2266-04
1個
670 税込737
当日出荷