337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 材質(本体)アルミ鋳物 ベース寸法(mm)207×150×52(H) 質量(g)1500 エスコ品番EA526CA-1
1個
8,940 税込9,834
欠品中

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)88 口幅(mm)96 口深(mm)58 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-10
1個
10,700 税込11,770
8日以内出荷

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)58 全長(mm)160 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526AC-3
1個
370 税込407
当日出荷

ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。
仕様粘着テープ付 材質ナイロン
1セット(10個)
1,510 税込1,661
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドロック方式なので簡単に何度でも使用可能 一種類で多種のケーブルを結束できます。
1袋(100個)
3,540 税込3,894
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)36 全長(mm)90 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526AC-1
1個
180 税込198
翌日出荷

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)90 全長(mm)235 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526AC-4
1個
510 税込561
当日出荷

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)40 アゴの深さ(mm)42 全長(mm)120 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526AC-2
1個
240 税込264
当日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)54 口幅(mm)65 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WK-65
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)85 材質(本体)鋳鉄 ベース寸法(mm)220×220×63(H) エスコ品番EA526CA-2
1個
32,400 税込35,640
8日以内出荷

1個
6,220 税込6,842
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)100 全長(mm)222 材質(本体)ポリアミド エスコ品番EA526B-7
1個
790 税込869
当日出荷

1個
2,130 税込2,343
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,870 税込8,657
当日出荷

1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)12.4 荷重(kg)680 寸法H(mm)115 寸法L(mm)172 寸法L1(mm)164 エスコ品番EA526WB-100
1個
4,270 税込4,697
当日出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)100 材質樹脂(ガラス繊維入) 全長(mm)242 レバーの種類クイックリリースレバー 口深(mm)88
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)50 材質樹脂(ガラス繊維入) 全長(mm)185 レバーの種類クイックリリースレバー 口深(mm)66
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)86 アゴの深さ(mm)60 全長(mm)193 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)22 質量(g)3300 締付力(kg)7313 スピンドル径7/8inch エスコ品番EA526VA-86
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)44 全長(mm)153 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)19 質量(g)1900 締付力(kg)5625 スピンドル径3/4inch エスコ品番EA526VA-60
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)25 材質(本体)鍛造焼入鋼 荷重(kg)225 寸法H(mm)46 寸法L(mm)58 寸法L1(mm)61 エスコ品番EA526WE-25
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)38 材質樹脂(ガラス繊維入) 全長(mm)125 レバーの種類クイックリリースレバー 口深(mm)44
1個
570 税込627
翌日出荷

種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)110 材質(本体)鋳鉄 ベース寸法(mm)260×260×87(H) エスコ品番EA526CA-2A
1個
50,400 税込55,440
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)48 アゴの深さ(mm)40 全長(mm)115 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)16 質量(g)900 締付力(kg)3937 スピンドル径5/8inch エスコ品番EA526VA-56
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)28 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)7.9 荷重(kg)360 寸法H(mm)50 寸法L(mm)85 寸法L1(mm)82 エスコ品番EA526WB-50
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)37 アゴの深さ(mm)28 全長(mm)90 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 質量(g)560 締付力(kg)2520 スピンドル径7/16inch エスコ品番EA526VA-37
1個
13,300 税込14,630
8日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)50 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 荷重(kg)643 寸法H(mm)83 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)130 エスコ品番EA526WB-75
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)100 材質(本体)スチール エスコ品番EA526TK-4
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-5
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-4
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-12
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)160 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-1
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)700 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-24
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)800 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-32
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-10
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)800 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)935 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TL-32
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)300 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-8
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)500 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-18
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)350 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-10
1個
6,470 税込7,117
翌日出荷