40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,240 税込2,464
当日出荷


1個
2,180 税込2,398
当日出荷


Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g アズワン品番65-2265-73
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

□60mm×□60mm用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×53mm●重量:1kg アズワン品番65-2265-83
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

Φ48.6mm用 2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。 手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kg アズワン品番65-2266-03
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:54×199×98mm●重量:1050g アズワン品番65-2265-79
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:自在(L型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×95×52mm●重量:385g●たる木のサイズ:フリー アズワン品番65-2265-95
1個
515 税込567
翌日出荷

Φ48.6mm用 仮設工業会認定品 日本製 フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。 パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g アズワン品番65-2265-68
1個
670 税込737
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●本体サイズ:85×130×52mm●重量:640g アズワン品番65-2265-85
1個
970 税込1,067
翌日出荷

Φ48.6mm用 幅狭軽量タイプ 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:96×138×46mm●重量:660g アズワン品番65-2265-66
1個
570 税込627
翌日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g アズワン品番65-2265-64
1個
640 税込704
翌日出荷

ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。
仕様粘着テープ付 材質ナイロン
1セット(10個)
1,510 税込1,661
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:自在(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:410g●たる木のサイズ:45mm以下 アズワン品番65-2265-99
1個
715 税込787
翌日出荷

1袋(100個)
6,850 税込7,535
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


滑り止めゴム付 GoPro専用アダプター付 六角レンチ付
用途自転車、オートバイ 仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山 アズワン品番65-2283-54
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷


1セット(100個)
5,810 税込6,391
翌日出荷

1セット(100個)
6,540 税込7,194
翌日出荷

1セット(100個)
7,350 税込8,085
翌日出荷




現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。
材質スチール 寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620 質量(kg)4.5 使用荷重(kg)130 支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用 クランプ寸法(mm)芯間:728
1枚(1枚)
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質エキスパンドメタル 仕様4段階(40°、48°、55°、66°)の角度調整機能 エスコ品番EA948TA-20 寸法(mm)【クランプ芯間】720 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)【踏板】610×250 使用荷重(kg)150
1個
9,340 税込10,274
翌日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製
仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在 アズワン品番65-2265-69
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
質量(g)310(電池含) 電源単4電池×3本(付属) 本体寸法(mm)Φ69×82 光源LED24灯 アズワン品番64-7914-24 明るさ(Lm)110
1個
5,510 税込6,061
当日出荷

フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途機械周辺や検品作業の照明に 質量(kg)1.3 高さ(mm)465 電源(V)AC100 消費電力(W)5.3 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)784(80kgf) 電球LED球7灯 色温度昼白色:約5000K 明るさ(Lm)500
1個(1個)
13,300 税込14,630
翌日出荷

丈夫なアルミ製ヘッド ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。 マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル アズワン品番65-2178-03
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能 ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能 丈夫なアルミ製ヘッド 充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間 アズワン品番65-2178-05
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

USBケーブル付きです。(USB-ACアダプターは付属していません。)。くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の充電式LEDハンディーライト。前後180°首振り可能
仕様●型番:LEH-1P1PN-CH●光度:スポット:120Lmワイド:400Lm●充電時間:3.5時間●重量:314g●サイズ:55(W)×46(D)×255(H)mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V2600mAh●仕様:屋内型●電池寿命:約500回●連続点灯時間:スポット:約9時間ワイド:2.5時間●LED:スポット:1.5Wワイド:3W●演色性:スポット:Ra74ワイド:Ra71●充電電源:DC5V/1Aまで(USB)●1m照度:スポット:900Lxワイド:145Lx●3m照度:スポット:100Lxワイド:20Lx●5m照度:スポット:35Lxワイド:7Lx●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-3893-48
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

最大4,000lmで明るい 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! エリア照射もスポット照射も自在 可動式ライトヘッド 高さ無段階調整 用途に対応した4モード 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ アズワン品番68-1840-39
1個
57,100 税込62,810
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ 付属品クランプ金具 エスコ品番EA724ZK-28A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.64 アーム長さ(mm)200 取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm) 取付け方法ビス止め 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換 アズワン品番65-3892-86
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

仕様4連取り外し自在なクランプ式により、さまざまな形に組み換え可能の安全柵です。止め金具により、90度・135度・収納状態で固定できます。簡単に表示内容を変えられるポケット付きタイプオプションのEA983D-205(ウェイト)を使用する事で、安定性を高めることができます。 材質フレーム:アルミニウム合金パネル:ターポリンシート(難燃性) 寸法(mm)2748(W)×125(D)×750(H) 質量(kg)3.9 型番ANTBP-4 アズワン品番65-2307-21 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×125×750 ポケット寸法(mm)316×570
1式
55,500 税込61,050
当日出荷