74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルヘッド付 樹脂キャップ付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール アズワン品番65-2137-66
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷


スイベルヘッド付 円形、楕円形の固定、拡張に。 樹脂グリップ付 スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール アズワン品番65-2137-47
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール アズワン品番65-2137-50
1個
25,300 税込27,830
当日出荷

クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム アズワン品番65-2138-28
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷


スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチール アズワン品番65-2137-75
1個
84,600 税込93,060
当日出荷


クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
1個
9,660 税込10,626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



安全なラチェット機構 通常のクランプより5倍速くクランプできます。
仕様●口の開き(mm):0~200●口の深さ(mm):100●締付能力(kgf):299●レールサイズ(mm):22×8.5●重量(g):1111●材質:スチール、樹脂 アズワン品番65-2137-17
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷


1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

材質鋳造鉄、樹脂 質量(g)730 締付け能力204 口深(mm)60 アズワン品番64-7863-81 レール(mm)19×6
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)700 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-24
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-4
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-12
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)160 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-1
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)100 材質(本体)スチール エスコ品番EA526TK-3
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-2
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)100 材質(本体)スチール エスコ品番EA526TK-4
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-5
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂 質量(g)840 口の開き(mm)450 口深(mm)60 アズワン品番64-7863-82 レール(mm)19×6
1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

1個
3,220 税込3,542
8日以内出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)100 材質(本体)スチール エスコ品番EA526TK-5
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)400 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-12
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)60 材質(本体)スチール エスコ品番EA526TK-1
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-24
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)500 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-20
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂 質量(g)950 口の開き(mm)600 口深(mm)60 アズワン品番64-7863-83 レール(mm)19×6
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷