旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)
乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
特性サビ止め・艶出し
ちょっとの外出にぴったり。小さなバッグにも入るミニサイズ。ミニサイズでもしっかり保温・保冷。ワンタッチオープン。片手でラクラク操作できます。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」ラクリアコートはっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。本体丸洗いOK。お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せん。飲み物がスムーズに出てくる「エアーベント構造飲み口」。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」。「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます。
質量(g)150
容量(L)0.2
色(柄)ベージュ
サイズ(mm)60×65×150(H)
保温効力(℃)62以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
口径(Φcm)約3
1本
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム
強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。
耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。
エスコ品番EA944MT-63A
主な用途補修用
特性耐水性
粘着タイプ超強力
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mm
アズワン品番67-4725-61
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
関連キーワード