エスコ品番EA159SA
ストローク(mm)66
全長(mm)210
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.64
ケース寸法(mm)320×250×95
空気消費量(L/min)157
所要圧縮機(kw)1.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
使用圧力(MPa)0.64
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mm
アズワン品番65-2111-51
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
アズワン品番65-2111-32
1台
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
全長(mm)295
質量(g)1300
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)120
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-63
使用コンプレッサ1.5HP以上
打撃数(bpm)4800
1台
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼル
アズワン品番65-2111-33
1本
¥8,260
税込¥9,086
欠品中
1個
¥8,660
税込¥9,526
当日出荷
軸径(Φmm)10.2
全長(mm)610
質量(g)640
刃幅(mm)25.4
アズワン品番65-2111-47
1本
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:25.4mm●全長:457mm●重量:494g
アズワン品番65-2111-46
1本
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:スチール●ヘッド径:Φ25mm●重量:68g●色:銀
アズワン品番65-2111-59
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチック
アズワン品番65-2111-58
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ミディアム●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:緑●材質:プラスチック
アズワン品番65-2111-57
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
アズワン品番65-2111-54
1セット(4本)
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
リベットかしめ作業で使用します。
仕様リベットかしめパンチ
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)124
質量(g)140
刃幅(mm)11
先端形状芯入り
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)153
質量(g)188
刃幅(mm)2(6)
先端形状ポイント
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1セット
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
軸径(Φmm)10.2
全長(mm)610
質量(g)594
刃幅(mm)50.8
アズワン品番65-2111-49
1本
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
1本
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:真鍮●ヘッド径:Φ25mm●重量:72g●色:金
アズワン品番65-2111-61
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:アルミ●ヘッド径:Φ25mm●重量:27g●色:銀
アズワン品番65-2111-60
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
全長(mm)200
質量(kg)2.18
使用圧力(MPa)0.6
型番BRH-8K
空気消費量(L/min)320
吸入口サイズRc(PT)1/4”
アズワン品番64-7822-32
使用コンプレッサ2.2kw
打撃数(bpm)1500
チゼル軸径(Φmm)12.7
1組
¥91,600
税込¥100,760
7日以内出荷
仕様チゼル長:125mm
付属品チゼル×4本、リテーナースプリング
材質アルミ
全長(mm)174
質量(g)1380(本体)
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)230
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-62
使用コンプレッサ2.2kw
打撃数(bpm)3000
チゼル軸径(Φmm)10.2
1台
¥6,510
税込¥7,161
当日出荷
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)176
質量(g)232
刃幅(mm)17(7、3、7)
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g
アズワン品番65-2111-48
1本
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mm
アズワン品番65-2111-45
1本
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ