ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。
吸水性に優れています。入数は10袋入りです。
用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングに
長さ(mm)75.5
エスコ品番EA109DY-10
材質コットン
ヘッド径(Φmm)3.2
1箱
¥925
税込¥1,018
欠品中
材質先端:ムースポリウレタン、シャフト:ポリウレタン
全長(mm)70
ヘッド径(Φmm)3.5
アズワン品番64-2194-22
1袋(25本)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
材質マイクロファイバー
全長(mm)147
ヘッド径(Φmm)4.5
アズワン品番64-2194-17
1袋(25本)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
材質ポリウレタンフォーム
全長(mm)76
ヘッド径(Φmm)3.0
アズワン品番64-2194-15
1袋(50本)
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
精密機械のほこり、ちりの清掃に適しています
全長(mm)150
質量(g)8.6
線径(Φmm)約0.5 - 1.02
材質(ブラシ部)馬毛
ブラシ幅(mm)16
材質(ハンドル)アルミ
ブラシ長(mm)約20
アズワン品番64-7815-94
1袋
¥130
税込¥143
当日出荷
材質ポリウレタンフォーム
全長(mm)65
ヘッド径(Φmm)3.0
アズワン品番64-2194-13
1袋(50本)
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質ポリエステル
全長(mm)70
ヘッド径(Φmm)4.0
アズワン品番64-2194-14
1袋(50本)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ポリウレタンフォーム
全長(mm)70
ヘッド径(Φmm)3.0
アズワン品番64-2194-16
1袋(50本)
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質ポリウレタンフォーム
全長(mm)58
ヘッド径(Φmm)6.0
アズワン品番64-2194-19
1袋(20本)
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質ポリウレタンフォーム
全長(mm)70
ヘッド径(Φmm)3.5
アズワン品番64-2194-20
1袋(25本)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質ポリウレタンフォーム
全長(mm)85
ヘッド径(Φmm)3.0
アズワン品番64-2194-21
1袋(25本)
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
精密機械のほこり、ちりの清掃に適しています
全長(mm)100
質量(g)4.5
線径(Φmm)0.5
材質(ブラシ部)馬毛
ブラシ幅(mm)9.5
材質(ハンドル)アルミ
ブラシ長(mm)約15
アズワン品番64-7815-93
1袋
¥100
税込¥110
当日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:約3気圧
コード長さ(m)3
連続使用時間最大12分
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
1セット
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
皮脂などの汚れの拭き取りに適しています。直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度織物(平織)タイプ。緻密で薄いので、細かい部品等のドライクリーニングに。
厚さ(mm)0.16
寸法(mm)190×190
色ホワイト
区分新品
品名トレシーMC クリーンルーム用
混率(%)ポリエステル100
メーカー東レ(TORAY)
アズワン品番65-2250-14
1袋(10枚)
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
高い柔軟性と研削力、かつ従来品と比較しても長い寿命を有した製品です。
複雑で凹凸のある箇所にも柔軟に毛先が追従し、必要な部分のみを短時間で研磨してくれます。
なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により高研削力を発揮いたします。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
EA819AY-120(マンドレル)に取り付けてご使用下さい。
用途切削加工のバリ・カエリ除去、金型のクリーニング、溶接箇所の焼け取り、内面研磨、エッジの丸め、成形加工のパーティングライン除去
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1700
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:3気圧
時間仕様噴射待ち時間:5分
コード長さ(m)3
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)12
加熱方式ボイラー式
設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130×310×250
圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
ニトリル100%。新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。パウダーなし。ロールカフ。食品や薬物を用いる作業に使用することができます。製造後、クリーニング仕上げをしています。ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-71
入数(枚)50
1袋(50枚)
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
関連キーワード