32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷


6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 6本入り用 6mm軸が入れられるように、6本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン アズワン品番68-1856-58
1個
1,030 税込1,133
3日以内出荷

3mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:63g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン アズワン品番68-1856-55
1個
1,030 税込1,133
3日以内出荷

6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 4本入り用 6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:61g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン アズワン品番68-1856-56
1個
1,030 税込1,133
3日以内出荷

6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン アズワン品番68-1856-57
1個
1,080 税込1,188
3日以内出荷

市販の南京錠で施錠可能 キャスター付 二人持ち用ハンドル付 フタ取り外し可能 ウレタンなし
仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kg アズワン品番68-1835-81
1個
145,700 税込160,270
3日以内出荷

浴室で出るシェーバーや入浴剤、ペットボトルなどのゴミをサッと捨てられる、便利なゴミ箱。便利なゴミ箱として。掃除道具の収納に。お風呂のおもちゃ入れに。底面は水抜け穴があります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:200×87×150●重量(g):280●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-9260-38
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

丸軸 ケース付 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●<セット内容>:4本組●材質:HSS(ハイス)●ケース材質:プラスチック製●シャンク径:6・8・10・12mm●サイズ:2~5mm、5~10mm、10~15mm、15~20mm●先端:90° アズワン品番68-1858-68
1セット
13,300 税込14,630
翌日出荷

<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg アズワン品番68-1836-95
1セット
56,700 税込62,370
翌日出荷

暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに
仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒 アズワン品番65-9282-37
1箱(10本)
620 税込682
翌日出荷

花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
650 税込715
当日出荷


花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●テープ(mm):100(W)×50周巻●全長(mm):246●重量(g):115●用途:洋服用●材質:テープ/特殊粘着加工紙、本体/ポリエチレン、ケース/ポリプロピレン●内径45mm●特殊ミシン目入り アズワン品番65-5658-84
1本
610 税込671
当日出荷

デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。 アズワン品番68-1875-04
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

1ケース(2個)
315 税込347
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
仕様●ノズル長:約70mm●入数:10本●先端の穴径:1.5mm アズワン品番68-1865-25
1ケース(10本)
4,180 税込4,598
3日以内出荷

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-40
1本
2,270 税込2,497
翌々日出荷

硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-39
1本
1,600 税込1,760
当日出荷

フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●テープ(mm):240(W)×25周巻●全長(mm):520~990●重量(g):545●用途:フローリング用●材質:テープ/クッション性粘着加工PEシャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミグリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●ワイド伸縮シャフト●直径38mm●クッション粘着&静電気粘着 アズワン品番65-5658-81
1本
3,020 税込3,322
翌々日出荷

自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。 プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。 冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B) バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース アズワン品番68-1850-01
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-88
1セット
9,870 税込10,857
翌日出荷

ペットの抜け毛、花粉・ホコリがよくとれる。テープ幅が120mmの小回りがきいて、気づいたゴミをすぐ取れるコロコロです。長い毛が巻きついてもまっすぐ切れるスパットカットを採用しています。すじ塗り粘着加工のため、繊維の間に入って取るすじ塗り粘着テープです。布地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C2370●商品名:コロコロプレシア●テープ(mm):120(W)×70周巻●全長(mm):250●重量(g):330●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/すじ塗り粘着特殊加工紙 シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ/ポリプロピレン・エラストマー テープ受け・ケース/ポリプロピレン●強力●布製ソファ、クッションに アズワン品番65-5658-86
1本
1,450 税込1,595
翌々日出荷

1本
1,370 税込1,507
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm アズワン品番68-1832-14
1セット
28,300 税込31,130
翌日出荷

市販のA3サイズ段ボールが利用できます。組立完成品です。
仕様●容量:A3用(約30L×2箱)●サイズ:580(W)×420(D)×860(H)mm●投入口幅:460mm●重量:25kg●材質:スチールアクリル焼付●A3タイプ投入口(3×46cm)●高さ調節ができるアジャスター付き●段ボールケース2ヶ付属●カギ付 アズワン品番65-3904-06
1台
101,300 税込111,430
翌日出荷

NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
危険物の類別非危険物
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
入数(個)100
1ケース(100個)
8,950 税込9,845
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式、収納ケース付、スクリーンは2枚入でブラック/ライトグレー、ホワイトで3色です。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。組み立て簡単、3色のスクリーンで被写体のイメージにあった撮影が可能、前後左右どこからでもライティングOK、太陽光や蛍光灯などの光を拡散して影をやわらげたふんわりとした質感の写真や、バックライトで照らして立体感を増した雰囲気のある写真が撮影可能です。反射する被写体も余計な映り込みを抑え、綺麗に撮影することができます。複雑な操作は必要なく、簡単に組み立てられます。<組み立て方>1.撮影台を広げる2.補強板を取り付ける3.スクリーンをセットして完成
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー 全長(mm)610~970 品名コロコロフロアクリン テープ幅(mm)160(×30周巻) メーカーニトムズ アズワン品番64-7948-07 粘着タイプ特殊すじ塗り粘着 適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途フローリング・カーペット兼用 仕様テープサイズ:240(W)mm×30周巻 材質テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト:アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース:ポリプロピレン、エラストマー 全長(mm)520~990 アズワン品番64-7948-08 柄タイプ伸縮式
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷