カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(268)
  • 作業工具(51)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電動工具(7)
  • 厨房用品(4)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(30)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](33)
  • NISHINO(1)
  • テクナード(1)
  • デビカ(1)
  • 銀鳥産業(1)
  • S.I.C.(SHINDO)(695)
  • SK11(95)
  • CKD(64)
  • クレイ(62)
  • タンガロイ(42)
  • cotta(41)
  • ラムマウント(36)
  • 土牛(34)
  • JAPANNEXT(33)
  • 日東工器(32)
  • ヤヨイ化学(32)
  • TRUSCO(31)
  • ナルビー(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クレイ」の検索結果

381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングスクレーパー エスコベアリングスクレーパーエスコ
2,710税込2,981
1個(1個)
3日以内出荷
工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています。高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。
用途錆取、面取、ガスケットはがし等に材質工具鋼全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)16刃先半丸
[29個組] 配管工具セット エスコ[29個組] 配管工具セットエスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
スクレーパー(直型) エスコスクレーパー(直型)エスコ
1,660税込1,826
1本(1本)
翌日出荷
身部:ミラー研き。刃幅は9mmから60mmまで4サイズに対応。高品質・コンパクト設計。楽しくスッキリはがせる。ピンストッパー付で安全です。使用後は水洗いし、乾いた布で完全に拭きとって下さい。
全長(mm)245質量(g)120刃幅(mm)(1)9 (2)16 (1)+(2)25 (3)直型刃60先端形状直型刃厚(mm)1.4材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
スクレーパー(斜型) エスコスクレーパー(斜型)エスコ
1,660税込1,826
1本(1本)
翌日出荷
身部:ミラー研き。刃幅は9mmから60mmまで4サイズに対応。高品質・コンパクト設計。楽しくスッキリはがせる。ピンストッパー付で安全です。使用後は水洗いし、乾いた布で完全に拭きとって下さい。
全長(mm)250刃幅(mm)(1)9 (2)16 (1)+(2)25 (3)斜め刃60先端形状斜型刃厚(mm)1.4材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
3800lm プロジェクター エスコ3800lm プロジェクターエスコ
208,300税込229,130
1個(1個)
8日以内出荷
1.1mから100インチの投影が可能な短焦点プロジェクター。従来のテレビ画面よりも大きく楽しむことができます。プロジェクターを壁の近くに配置でき、プロジェクターの映像に人の影が映りこむことが少なく、映写スペースが抑えられ部屋が広く使えます。高解像度フルHD(1920×1080)。高輝度3,800ルーメンの明るさ。50,000:1のハイコントラスト比。パワフルな10Wスピーカー。15,000時間の長ランプ時間(ダイナミックモード)。3DをフルHDで投影。26dB静音駆動。ネイティブな4K信号対応、HDR互換性ハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、ディスプレイのコントラスト比、明るさ、色深度を改善し、より明るい白と、より深い黒を実現します。被写界深度が向上し、画像がより鮮明でリアルになります。MHLに対応しスマホ画面の投影が可能一本のケーブルで映像機器に電力を提供しながらHDの映像とサラウンドオーディオを送信します。尚、送受信側ともMHLに対応している必要があります。(別途専用ケーブルが必要です)
付属品電源コード、HDMIケーブル、リモコン、レンズキャップ、単4電池×2、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)316×257×112(H)質量(kg)3サイズ(標準)0.65型消費電力(W)253電源AC 100V~240V(50/60Hz)騒音値(dB)26(エコモード)コントラスト比50000:1解像度FHD主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用入力端子HDMI(v2.0、HDPC v2.2)×1、HDMI/MHL(v1.4 HDPC v2.2)×1、VGA×1、オーディオ(3.5ジャック)×1設置方式置き型スピーカー10W(モノラル)出力端子VGA×1、USB(1.5A)×1、オーディオ(3.5ジャック)×1画素数(液晶パネル)1920×1080明るさ(Lm)3800アスペクト比16:9投影方式DLP
18x118mm [硬鋼刃]スクレーパー エスコ18x118mm [硬鋼刃]スクレーパーエスコ
2,880税込3,168
1本
翌日出荷
木柄 摩耗が少ない硬鋼刃を使用しています。 従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:KZ3S-18●材質:硬鋼刃●刃幅:18mm●全長:118mm●刃厚:1.4mm●重量:50g●注意:タガネやレバー、ナイフ代わりなどには使用しない。アズワン品番68-1820-30
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,240税込2,464
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
安全靴(防災用/踏抜き防止) エスコ安全靴(防災用/踏抜き防止)エスコ
17,100税込18,810
1足
翌日出荷
JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。
質量(g)1260(26.0cm/両足で)サイズ(cm)26材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能静電、踏み抜き防止、耐熱、耐薬品性、耐油性JIS規格JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂
パテナイフセット(軟) エスコパテナイフセット(軟)エスコ
19,400税込21,340
1セット
翌日出荷
セット内容:6本組、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ、11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ。鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付。パテナイフ刃幅150mmのハンドル部分には(+)ビット#1・#2、(-)ビット5・6mmが内蔵されています。ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできますパテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。
ソフトグリップスクレーパー エスコソフトグリップスクレーパーエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
ソフトグリップスクレーパー エスコソフトグリップスクレーパーエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
スクレープカッター(チタンブレード) エスコスクレープカッター(チタンブレード)エスコ
990税込1,089
1本
翌日出荷
刃はさびません。「剥がす、削る、切る」が可能なカッターです。チタンスクレーパーは研いで使えます。クリップ付。ストラップホール付。日本製。チタン製なので水や塩分に反応することなくお手入れの必要もなく、100%サビることはありません。
スクレーパーセット エスコスクレーパーセットエスコ
4,560税込5,016
1セット
翌日出荷
セット内容:スクレーパー本体、替刃×6種。ハンドルにやすりが収納できるので刃研ぎに便利。様々な種類の刃があるため、輪郭や曲線状況に合わせて刃を使い分けることができます。
用途塗装用途の輪郭削り用
コーキングリムーバー エスココーキングリムーバーエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
石膏やコンクリートのひび割れに使用できます。コーキングやグラウドの除去に。
コーキングリムーバー エスココーキングリムーバーエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ボタンで簡単に刃を交換できます。替刃1枚付。
コーナージョイントナイフ エスココーナージョイントナイフエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
耐食性と耐久性に優れています。角の仕上げに最適です。
スクレーパー(長柄・ノンスパーキング) エスコスクレーパー(長柄・ノンスパーキング)エスコ
9,280税込10,208
1個
翌日出荷
防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
[ステンレス製]パテナイフ エスコ[ステンレス製]パテナイフエスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
[ステンレス製]パテナイフ エスコ[ステンレス製]パテナイフエスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。柔らかい刃。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
[ポリプロピレン製]パテナイフセット エスコ[ポリプロピレン製]パテナイフセットエスコ
360税込396
1セット
翌日出荷
セット内容:3本組。耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度が長持ちします。使い捨てで便利です。耐溶剤性樹脂製。
[ステンレス製]マルチツール(折畳式) エスコ[ステンレス製]マルチツール(折畳式)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
2種類のステンレスブレード(多用途スクレーパー+パテナイフ)。防錆。セーフティーロック式。横の窪みでローラー刷毛の余分な塗料を落とすことができます。缶開けも可能。折りたたむことで怪我のリスクを軽減します。
[防災用]安全靴(踏抜き防止) エスコ[防災用]安全靴(踏抜き防止)エスコ
17,100税込18,810
1足
翌日出荷
JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。
材質甲被:牛革(型押ソフト) 先芯:ワイドACM樹脂先芯 靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)幅(mm)3E質量(g)1260(26.0cm/両足で)
3本組 チゼルスクレーパーセット エスコ3本組 チゼルスクレーパーセットエスコ
5,510税込6,061
1セット
翌日出荷
砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。
仕様●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mmアズワン品番65-9262-72
スチームクリーナー用スクレーパー 3個 エスコスチームクリーナー用スクレーパー 3個エスコ
450税込495
1組(3個)
翌日出荷
ガンコな油汚れがこびりついたベタつき汚れをこそぎ落します。
仕様●材質:ガラス入りナイロン●入数:3個●EA115SA-4用スクレーパーアズワン品番65-9245-61
20x 90mm ウレタンフォーム用スクレーパー エスコ20x 90mm ウレタンフォーム用スクレーパーエスコ
1,998税込2,198特価
1個
取扱停止中
素早く・簡単にレイアウト出来ます。
仕様●面サイズ:20×90mm●削りやすい鋭い金属歯●人間工学に基づいたハンドル●カッター等で切り欠きした後の層を素早く簡単に平らにするツールアズワン品番65-9343-30
28.0cm 安全靴 防災用/踏抜き防止 エスコ28.0cm 安全靴 防災用/踏抜き防止エスコ
17,100税込18,810
1足
翌日出荷
耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール
仕様●材質:甲被/牛革(型押ソフト)先芯/ワイドACM樹脂先芯 靴底/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)●サイズ:28.0cm●幅:3E●重量(g):1260(26.0cm両足で)●JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P3/F2/HI1合格●釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵●JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格●夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」●着脱がスムーズにできる「外チャック」付●「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造●ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」●高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級●静電タイプ●反射材付アズワン品番65-9344-21
パテベラ(ポロアミド製/滑止付) EA579AJシリーズ エスコパテベラ(ポロアミド製/滑止付) EA579AJシリーズエスコ
600税込660
1本
翌日出荷
ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。車両の微妙な曲線にも対応出来ます。薬品性に優れています。
仕様●全長:100mm●刃幅:150mm●材質:ポリアミド●重量:57.4g●鈑金用●滑り止め付アズワン品番65-9265-91
コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用) EA579ADシリーズ エスココーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用) EA579ADシリーズエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
15x135mm 超硬付スクレーパー エスコ15x135mm 超硬付スクレーパーエスコ
7,090税込7,799
1個
翌日出荷
ガスケット・カーボン・錆の除去に。
仕様●刃幅:15mm●全長:135mm●材質:刃/スチール ハンドル/ビニール(黒色マット生地、赤色グロス生地)●刃厚:4.6mm●超硬付スクレーパーアズワン品番65-9262-75
40mm スクレーパー エスコ40mm スクレーパーエスコ
1,410税込1,551
1本
当日出荷
替刃ケースに替刃6枚内蔵。刃幅が小さいため、細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。落下防止用コード取付穴付左右両用
仕様●型番:232B●刃幅:40mm●全長:146.5mm●刃長:18mm●刃厚:0.25mm●材質:刃:ステンレス鋼(SUS420J2)グリップ:ポリプロピレン(PPガラス繊維入)+エラストマー●重量:70g●付属品:替刃(6枚)アズワン品番65-3885-63
[伸縮式] レーキ 木製 エスコ[伸縮式] レーキ 木製エスコ
12,100税込13,310
1本
翌日出荷
整地作業に最適アスファルトや土、グランド等のならし作業に適しますハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できますアルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540アズワン品番65-5669-87
パテナイフ エスコパテナイフエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
超耐久性。いろいろ応用が利く形状。ローラー刷毛の手入れ、缶切り(塗料缶)などの機能。刃のアール部分はローラー刷毛をきれいにする時などに便利です。
材質ステンレス全長(mm)189硬さ【腰】硬刃幅(mm)64
スクレーパーセット エスコスクレーパーセットエスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
砥石で研いで使用できます。ハンマーで叩ける貫通柄。刃先は砥石で研いで繰り返し使えます。ガスケットやステッカーはがし、さび落としに最適です。
材質【刃】刃物鋼(焼入れ)、【ハンドル】木柄全長(mm)185刃厚(mm)2
解氷スプレー エスコ解氷スプレーエスコ
13,700税込15,070
1箱(30本)
翌日出荷
解氷力が抜群で-40℃の環境下でも使用できます。車両のウインドウガラスの氷、霜を素早く解かし再凍結を防止。スクレーパーキャップ付
内容量(mL)330入数(本)30
長柄スクレーパー エスコ長柄スクレーパーエスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
EA524LF-150~-500用替木柄。
質量(g)760寸法(Φ×mm)32×1100
[ステンレス製]スクレーパー エスコ[ステンレス製]スクレーパーエスコ
370税込407
1枚(6枚)
翌日出荷
用途【EA579HL-12用】替刃。材質SUS420J2厚さ(mm)0.25入数(枚)6刃幅(mm)40
2本組超硬付スクレーパーセット エスコ2本組超硬付スクレーパーセットエスコ
14,900税込16,390
1組
翌日出荷
刃はスチール。ハンドルはポリプロピレン、プラスチック製。超硬付スクレーパー。2本セット。
用途ガスケット・カーボン・錆の除去に。全長(mm)198・196刃幅(mm)15・31刃厚(mm)4.7
[EA203K-21用]替スクレーパー エスコ[EA203K-21用]替スクレーパーエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
EA203K-21用替スクレーパー
入数1組
サッシ溝用スクレーパー ステンレス製 エスコサッシ溝用スクレーパー ステンレス製エスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×30×20アズワン品番65-2149-11繰り返し・詰め替え対応
スクレーパーセット ステンレス製 3本組 エスコスクレーパーセット ステンレス製 3本組エスコ
5,590税込6,149
1セット
8日以内出荷
刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に適しています。
セット内容3本組材質ハンドル/木柄・工具袋/キャンバス生地全長(mm)180硬さ【腰】硬刃幅(mm)22/30/40刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレスアズワン品番65-2137-02
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら