「クロス用」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。
水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚
危険物の類別非危険物
ハンキー。レーヨン・ポリエステル不織布。抗菌性・ふきとり効果・吸収性に優れた清潔なふきんです。
入数(枚)100
シートサイズ(mm)350×300
材質ケーブルカバー:ポリエステル 両面ファスナー:ポリプロピレン(オス面のみ) ズレ防止粘着シート:ポリプロピレン
全長(m)1.5
テーブルふきやおしぼりとしても最適
色イエローホワイト格子、ピンクホワイト格子
材質綿100%
質量(g)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×3
アズワン品番64-2280-87
1パック(2枚)
¥160
税込¥176
当日出荷
永久制電加工。小さなゴミや油汚れを落とし、静電気によるホコリの付着を防ぎます。洗濯耐久性に優れ、その性能はほとんど変わりません。ポリエステル100%超極細繊維のファブリックに永久制電加工「エピクロスE」をプラスし、静電気をシャットアウトしたハイテククリーナークロス。素材の表面に複雑なミクロレーターを作っているため、落としにくい小さなゴミや頑固な油性汚れを逃さずキャッチします。手に馴染みやすいボリューム感とソフトなタッチです。日本製。
用途光学機器音楽機器電子機器産業機器
1枚(1個)
¥2,070
税込¥2,277
3日以内出荷
寸法(mm)59×44
エスコ品番EA721JG
1個
¥1,430
税込¥1,573
8日以内出荷
ポリエステル70%、ポリアミド30%。洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。乾拭き・水拭きOKです。メガネ・レンズの汚れ取りに。パソコン・オーディオ・テレビ等電化製品に。窓ガラス・車のフロントガラス等ガラス面に。
寸法(mm)220×330
入数(枚)20
1枚(20枚)
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。
溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
めがねクリーナーにも使用できます。皮脂・指紋・水滴・汚れをスッキリふき取るマイクロファイバークロスです。カメラレンズ・フィルター・パソコン画面・モバイル機器・腕時計(ガラス面)などにご利用いただけます。トレシーの超極細繊維(約2μm)が拭き取り面に密着し、「ミクロポケット」(繊維の隙間)に汚れを取り込み除去します。吸水性にすぐれ、水や油をすばやく吸い上げます。繊維と繊維の隙間「ミクロポケット」に汚れが取りこまれることで汚れの再付着を抑えます。洗濯することでふき取り性能が回復するので長くご使用いただけます。日本製。
グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に
材質グラスファイバー
幅(mm)50
厚さ(mm)0.23
質量(g)30
長さ(m)5
1巻
¥510
税込¥561
翌日出荷
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス
アズワン品番65-2153-08
1巻
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
ティッシュのように1枚ずつ取り出せて、非常に便利な使い捨てカウンタークロス。濡れても破れない。
材質パルプ・PE
シートサイズ(mm)200×200
アズワン品番65-2250-91
1箱(100枚)
¥750
税込¥825
当日出荷
ガラスをカットする際のテーブルクロスとして。フェルトの生地としても使えます。
材質フェルト
厚さ(mm)4
寸法(mm)2000×1000
1枚
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
用途破れたりキズついたクロスに
成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水
材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)152
口幅(mm)150
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525DK-12
1個
¥118,200
税込¥130,020
翌日出荷
材質スチール(電着焼付塗装)
寸法(mm)36.3×36.3×73
アズワン品番64-2292-25
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
仕様●材質:ポリプロピレン●最大荷重:2000kg●シートサイズ:2.0m×2.0m
アズワン品番65-2299-79
1枚
¥99,100
税込¥109,010
翌日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)152
口幅(mm)200
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525DK-13
1個
¥148,200
税込¥163,020
翌日出荷
付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(mL)80
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間
危険物の類別非危険物
施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具
「樹脂製」電線管の埋設位置検出
探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド
ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm
アズワン品番65-2153-07
1台
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
エスコ品番EA948TR-3
寸法(mm)106.2×79.1×79.1(H)
質量(g)510
取付け方法蝶ネジ止め
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
ホームケア専用の高性能吸水クロス。
水滴をぐんぐん吸収、ギュッと絞れば吸水力が元通りに復活。
ソフトでしなやかなセーム革のようなクロスタイプ。
用途キッチン、洗面所、ガラスの結露拭きに
材質PVAスポンジ、芯材ポリエステル
エスコ品番EA929DB-216
寸法(mm)約430×225
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
くもり止め効果を発揮しなくなったクロスは通常のトレシークリーニングクロスとして使えます。メガネはもちろん、スマートフォン、時計、アクセサリーなど身の回りのクリーニングクロスとしてご使用いただけます。クリーニングクロスとして、洗って感度でも繰り返し使えます。
用途めがねゴーグルヘルメットのくもり止めなどに
材質ポリエステル80%/ナイロン20%
色ネイビー
サイズ(mm)150×180
1枚
¥880
税込¥968
翌日出荷
ハンドグリップ付き
狭い溝や排水路などに
仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-84
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
形状クロス
エスコ品番EA432NE-20
アズワン品番64-7849-54
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)81
口幅(mm)80
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525DK-11
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469BE-110
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ