59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-54 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-56 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

1個
810 税込891
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
735 税込809
翌日出荷

1個
580 税込638
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-53 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)Φ30
1個
580 税込638
翌日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-55 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)30
1個
580 税込638
当日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷



1個
620 税込682
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)345 ヘッド径(Φmm)22×22 ヘッド長(mm)135 アズワン品番64-7873-55 全質量(g)560
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85 ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-52 ステム長(mm)39
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-45 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85 ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-54 ステム長(mm)39
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)59 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-42 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-43 ステム長(mm)40
1個
590 税込649
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-44 ステム長(mm)40
1個
590 税込649
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-41 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 取付高H(mm)59 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-40 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-51 ステム長(mm)40
1個
810 税込891
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-48 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-46 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-47 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-49 ステム長(mm)40
1個
730 税込803
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-50 ステム長(mm)40
1個
730 税込803
翌日出荷

エスコソケット
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。付属ビス(2.5×15mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。
穴径(Φmm)3.7 全高(mm)12 プレート寸法(mm)36 適合パイプ径(Φmm)16
1個
185 税込204
翌日出荷

使用ビス径Φ3.5mm。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。
全高(mm)43 プレート寸法(mm)67 適合パイプ径(Φmm)38
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。
穴径(Φmm)3.5 全高(mm)40 プレート寸法(mm)48 適合パイプ径(Φmm)19
1枚
625 税込688
翌日出荷