二重絶縁構造
刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。
ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用)
アズワン品番65-2229-42
1台
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
砥材A材
質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源電動サンダー :100V・190W・2.3A
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)
サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)
内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
関連キーワード