385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-30 寸法(m)1×1 パターン縦/横(ガラスクロス) 面密度(kg/m2)580 危険物の類別非危険物
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-31 寸法(m)1×1 密度450g/m2 パターン細目(ガラスクロス) 危険物の類別非危険物
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に 材質グラスファイバー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 質量(g)30 長さ(m)5
1巻
510 税込561
翌日出荷

用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに エスコ品番EA943TA-19 耐熱温度(℃)約230 主な用途結束用、固定用
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス アズワン品番65-2153-08
1巻
42,600 税込46,860
翌日出荷

1個
3,220 税込3,542
当日出荷

曲率半径5cmで急コーナーも使用可能 多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具 「樹脂製」電線管の埋設位置検出 探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm アズワン品番65-2153-07
1台
51,400 税込56,540
8日以内出荷

ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
1本
17,100 税込18,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

90°と180°でカチっと止まります。手の平に収まるポケットサイズ(10折)。10cmごとに黄色と白色が交互に配置されているので、長さを素早く読み取れます。弾力性があり、壊れにくく、防水性があります。深いエンボス加工を施したスケールパターンと黒文字により長寿命と最高の可読性を実現します。
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに
仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-84
1個
15,400 税込16,940
当日出荷

ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-85
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA928BE-360 全長(mm)1800~3600 質量(g)700 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)27 パイプ径(Φmm)22(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷

エスコ品番EA928BD-180 全長(mm)1000~1600 質量(g)580 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)25(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷


ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600 エスコ品番EA928BD-360 質量(g)920 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製 質量(g)1.2 段数2段 ねじ径先端:3/4”Acme サイズ(mm)1500~2400
1本
7,740 税込8,514
翌日出荷

自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製 ねじ径先端:3/4”Acme
1本
9,500 税込10,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,380 税込2,618
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-83
1個
13,800 税込15,180
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
仕様●ハンドル材質:ファイバーグラス●全長:460mm●頭径(鉄製):45mm●頭径(ゴム製):70mm●頭重量:2.2kg●重量:3.0kg アズワン品番68-1818-95
1個
30,300 税込33,330
3日以内出荷

1個
7,560 税込8,316
翌日出荷

1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

非接着性を必要とする分野の耐熱離型。 ゴム加硫用セパレータ、コンベアベルト。 ヒートシール用耐熱離型。
用途食品加工用の非粘着コンベアベルト 仕様非粘着性 エスコ品番EA944VB-2 幅(mm)300 厚さ(mm)0.09 長さ(m)10 耐熱温度(℃)260
1巻
29,400 税込32,340
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)69 全長(mm)865 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BK-6
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。 材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム 全長(mm)2400~6800 質量(g)約1650 段数3段 ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22 ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme アズワン品番64-2280-30
1本
14,300 税込15,730
当日出荷


種類片口ハンマー 頭径(Φmm)28 全長(mm)330 材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575YG-2
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

読み取りやすい大きな数字です。25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。水に強く目盛も取れにくくなっています。折り畳み式で、携帯に便利です。
仕様●全長:2m●幅:15mm●厚さ:3.2mm●材質:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)●重量(g):131●最小目盛:1mm●長さの許容差:0~1,000mm/±1.0mm 1,001~2,000mm / ±1.4mm●収納時サイズ:235×15×32mm アズワン品番65-9272-96
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

ラチェット式で軽い力で切断できます。
仕様●材質:鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス●切断能力:Φ38mm●全長:1.8~4.2m●刃長:300mm●重量:9.5kg
1本
21,400 税込23,540
当日出荷

材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線 質量(g)340 線径(Φmm)7.7 全長(cm)121 アズワン品番65-2106-21 ねじサイズ1/4"NPS
1本
3,400 税込3,740
翌日出荷


1個
2,770 税込3,047
当日出荷