カテゴリ

  • 清掃用品(2)
    • モップハンドル(1)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
    • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(5)
    • プラスチック/FRP用(2)
  • 作業工具(110)
  • テープ(56)
  • 空調・電設資材(21)
  • 測定用品(19)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 研磨材(15)
  • 手袋(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 農具(9)
  • 物流用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • 日本特殊塗料(4)
  • 武蔵ホルト(5)
  • SOFT99(1)
  • ビッグ(2)
  • セイワ(28)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(8)
  • サンデーペイント(4)
  • 畑中産業(2)
  • 旭ファイバーグラス(17)
  • RS PRO(140)
  • CoolHeat(99)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(60)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(59)
  • ZEALOT(ジーロット)(59)
  • cotta(54)
  • サンワ(50)
  • ドゥマール(46)
  • アズワン(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グラスファイバー」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手斧 エスコ手斧エスコ
3,130税込3,443
1本(1本)
翌日出荷
片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。
材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%)全長(mm)240刃長(mm)70全質量(kg)0.53頭質量(kg)0.4
ちりとり型バッグ (高耐久) エスコちりとり型バッグ (高耐久)エスコ
6,500税込7,150
1個(1個)
翌日出荷
枝や落ち葉を触らずに捨てられ、そのまま持ち運ぶことができます。持ちやすい取っ手付き。プラスチック芯が入っているので開口部が閉じません。厚地の生地を使用しているため、耐久性に優れています。使用時は開いて、使わない時は折りたたんで保管できます。フレーム入りなので自立することができます。
材質PP・グラスファイバー寸法(mm)610×580×550(H)質量(g)540容量(L)180耐荷重(kg)20
手袋 (耐切創) エスコ手袋 (耐切創)エスコ
1,400税込1,540
1双(1双)
翌日出荷
ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1ブルーシリーズスピードニット入数(双)1機能耐切創(レベルA3)
デジカメスタジオBOX EA759ETシリーズ エスコデジカメスタジオBOX EA759ETシリーズエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
折りたたみ式、収納ケース付、スクリーンは2枚入でブラック/ライトグレー、ホワイトで3色です。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。組み立て簡単、3色のスクリーンで被写体のイメージにあった撮影が可能、前後左右どこからでもライティングOK、太陽光や蛍光灯などの光を拡散して影をやわらげたふんわりとした質感の写真や、バックライトで照らして立体感を増した雰囲気のある写真が撮影可能です。反射する被写体も余計な映り込みを抑え、綺麗に撮影することができます。複雑な操作は必要なく、簡単に組み立てられます。<組み立て方>1.撮影台を広げる2.補強板を取り付ける3.スクリーンをセットして完成
不燃透明間仕切シート エスコ不燃透明間仕切シートエスコ
52,900税込58,190
1本(1本)
翌日出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明透過率(%)84紫外線遮断率(%)97以上幅(m)1.07認定番号不燃材料:NM-5204
溶接手袋用バックパッド エスコ溶接手袋用バックパッドエスコ
2,190税込2,409
1枚
8日以内出荷
材質難燃性カーボンファイバーフェルト、アルミメッキグラスファイバーサイズ(mm)152×203
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
505税込556
1本
翌日出荷
硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
研磨ディスク(EZロック方式) エスコ研磨ディスク(EZロック方式)エスコ
1,180税込1,298
1セット(5枚)
翌日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0最大回転数(min-1[r.p.m])20000直径(mm)31.8
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
6,070税込6,677
1本
翌日出荷
グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
5,560税込6,116
1本
翌日出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
大ハンマー(ファイバーグラス柄) エスコ大ハンマー(ファイバーグラス柄)エスコ
17,100税込18,810
1本
翌日出荷
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
メジャーポール(伸縮式) エスコメジャーポール(伸縮式)エスコ
42,600税込46,860
1本
翌日出荷
ケース付。8本継ぎ。軽くて強いグラスファイバー(FRP)製。高度の絶縁体。釣竿式の伸縮システム。離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープです。
用途トラック、積み荷の高さ。陸橋の高さ道路の法面の長さ測定。トンネルの入口の高さ測定。樹木の高さ測定。道路工事の設計(積算)。ボイラーの内径測定。テントカンバンの高さ測定
メジャーポール エスコメジャーポールエスコ
53,700税込59,070
1本
翌日出荷
グラスファイバー製。ケース付。
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
9,550税込10,505
1丁
翌日出荷
きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
ホースカッター エスコホースカッターエスコ
11,300税込12,430
1丁
翌日出荷
直角位置決め用のユニバーサルサポート付。軽い力で、バネ機構により自動で開くため、連続使用でも手が疲れにくい。刃は交換可能です。開口バネとロック機能付。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)175刃長(mm)25切断能力(Φmm)4~20
テレホンスタンド エスコテレホンスタンドエスコ
27,300税込30,030
1台
翌日出荷
電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー質量(kg)1.7耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)470ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大155クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:510~790
テレホンスタンド エスコテレホンスタンドエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 延長レール:アルミ質量(kg)1.4耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)222ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大174クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:464~606(延長レール:140)
セーフティーステップ(軽量) エスコセーフティーステップ(軽量)エスコ
24,600税込27,060
1台
翌日出荷
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
スーパーメジャー エスコスーパーメジャーエスコ
45,400税込49,940
1本
翌日出荷
収納袋付(ナイロン製)。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
スーパーメジャー エスコスーパーメジャーエスコ
35,400税込38,940
1本
翌日出荷
ケース付。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ) エスコケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)エスコ
8,610税込9,471
1丁
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
カッティングホイール(EZロック方式) エスコカッティングホイール(EZロック方式)エスコ
3,370税込3,707
1枚
翌日出荷
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。超硬コーティング。
厚さ(mm)1.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)38.1
カッティングホイール(EZロック方式) エスコカッティングホイール(EZロック方式)エスコ
1,940税込2,134
1セット(5枚)
翌日出荷
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.1最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)38.1
エングレービングカッター エスコエングレービングカッターエスコ
550税込605
1本
翌日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2
防虫網(難燃性) エスコ防虫網(難燃性)エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
難燃性で張りやすく丈夫で長持ち。
材質グラスファイバー、塩ビ幅(mm)910メッシュ数:20/18線径(mm)0.28目開き(mm)1
[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル エスコ[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドルエスコ
7,740税込8,514
1本
翌日出荷
自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製質量(g)1.2段数2段ねじ径先端:3/4”Acmeサイズ(mm)1500~2400
[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル エスコ[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドルエスコ
9,500税込10,450
1本
翌日出荷
自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製ねじ径先端:3/4”Acme
グラスファイバーテープ(補修用) エスコグラスファイバーテープ(補修用)エスコ
510税込561
1巻
翌日出荷
グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に材質グラスファイバー幅(mm)50厚さ(mm)0.23質量(g)30長さ(m)5
やわらかゴムポール エスコやわらかゴムポールエスコ
9,200税込10,120
1組(2本)
翌日出荷
チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC黒/黄質量(g)2130ベース径(Φmm)250サイズ(Φmm)60×880ウエイト専用:EA983FT-75
FRP通線ロッド エスコFRP通線ロッドエスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
8,650税込9,515
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途F種電気機器の絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
3,160税込3,476
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
4,170税込4,587
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
6,580税込7,238
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
15mmx2.0m 折れ尺 グラスファイバー製 エスコ15mmx2.0m 折れ尺 グラスファイバー製エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
読み取りやすい大きな数字です。25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。水に強く目盛も取れにくくなっています。折り畳み式で、携帯に便利です。
仕様●全長:2m●幅:15mm●厚さ:3.2mm●材質:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)●重量(g):131●最小目盛:1mm●長さの許容差:0~1,000mm/±1.0mm 1,001~2,000mm / ±1.4mm●収納時サイズ:235×15×32mmアズワン品番65-9272-96
粘着テープ(アルミガラスクロス) EA944SEシリーズ エスコ粘着テープ(アルミガラスクロス) EA944SEシリーズエスコ
2,270税込2,497
1巻
翌日出荷
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプアズワン品番65-9316-84
トルク値調整キット EA723VJシリーズ エスコトルク値調整キット EA723VJシリーズエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
ホールや店舗の壁に取り付けることができます。
仕様●サイズ(mm):275×475●曲面:タテ/220R ヨコ/340R●鏡面材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)●材質:取付パーツ/ナイロン、グラスファイバー●重量:744g●設置可能場所:壁●凸面●室内専用●取付金具付●壁面用(曲面率 タテ220R/ヨコ340R)アズワン品番65-9273-82
手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ
1,660税込1,826
1双
翌日出荷
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):260●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-95
手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズエスコ
1,190税込1,309
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-82
100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシートエスコ
1,980税込2,178
1組
翌日出荷
シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)アズワン品番65-9312-97危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら