エスコ品番EA911AF-110
形状ビニールカーテン
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-105
形状ビニールカーテン
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
エスコ品番EA334CD-103
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
エスコ品番EA334CD-105
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
透過率(%)84
紫外線遮断率(%)97以上
幅(m)1.07
認定番号不燃材料:NM-5204
寸法(mm)L:39、H:25、D:35
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-64
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,720
税込¥5,192
当日出荷
寸法(mm)L:59 H:37 D:55
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-67
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
寸法(mm)L:56.5 H:34 D:55
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-66
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)
アズワン品番65-9312-97
危険物の類別非危険物
1組
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
関連キーワード