やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本
アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
折りたたみ式、収納ケース付、スクリーンは2枚入でブラック/ライトグレー、ホワイトで3色です。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。組み立て簡単、3色のスクリーンで被写体のイメージにあった撮影が可能、前後左右どこからでもライティングOK、太陽光や蛍光灯などの光を拡散して影をやわらげたふんわりとした質感の写真や、バックライトで照らして立体感を増した雰囲気のある写真が撮影可能です。反射する被写体も余計な映り込みを抑え、綺麗に撮影することができます。複雑な操作は必要なく、簡単に組み立てられます。<組み立て方>1.撮影台を広げる2.補強板を取り付ける3.スクリーンをセットして完成
店舗や部屋の角(コーナー)の上部に取り付けることができます。
仕様●サイズ(mm):340×330●曲面:360R●鏡面材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)●材質:取付パーツ/ナイロン、グラスファイバー●重量:567g●設置可能場所:壁●凸面●室内専用●コーナー用(曲面率360R)●取付金具付
アズワン品番65-9273-81
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
ホールや店舗の壁に取り付けることができます。
仕様●サイズ(mm):275×475●曲面:タテ/220R ヨコ/340R●鏡面材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)●材質:取付パーツ/ナイロン、グラスファイバー●重量:744g●設置可能場所:壁●凸面●室内専用●取付金具付●壁面用(曲面率 タテ220R/ヨコ340R)
アズワン品番65-9273-82
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
関連キーワード