13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5箱)ほか
500 税込550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。布のような感触で、頑丈、繊維くずの出にくいワイパーです。
寸法(mm)【ワイパー】216×420 ブルー 区分新品 アズワン品番65-2249-57
1箱(8箱×100枚)
22,700 税込24,970
翌日出荷

青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。繊維くずが出にくくなっています。青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ溶剤に強いワイパーです。EA929AC-61より溶剤に強く、耐久性にも優れたワイパーです。
寸法(mm)【ワイパー】241×419 区分新品 アズワン品番65-2249-25
1箱(8箱×100枚)
23,000 税込25,300
翌日出荷

水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。
寸法(mm)【ワイパー】216×420 区分新品 アズワン品番65-2249-53
1箱(8箱×100枚)
21,700 税込23,870
翌日出荷

仕様NLGI-2 使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-28 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
36,500 税込40,150
翌々日出荷

仕様NLGI-2 使用温度範囲(℃)-25~120 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-27 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
22,200 税込24,420
翌々日出荷

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2 茶褐色 使用温度範囲(℃)-5~70 内容量(g)400 アズワン品番65-2314-18 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
10,800 税込11,880
翌々日出荷

衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。
仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-29 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
27,600 税込30,360
翌々日出荷

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-65 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
18,000 税込19,800
翌々日出荷

仕様NLGI-2 油褐色 使用温度範囲(℃)-25~120 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-26 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,800 税込19,580
翌々日出荷

用途:自動車のハンドル軸、ドア、アクセルワイヤー、ギヤ等の回転部、摺動部に。高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。耐候性に優れており、変色しません。
使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(mL)300 ちょう度約320(25℃) アズワン品番64-7947-31
1箱(24本)
27,800 税込30,580
翌日出荷

水・油・液体用。 透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。 ミシン目が入っています。
仕様●サイズ(mm):381×457●吸収能力(100枚当り):94.6L●材質:ポリプロピレン●枚数:100枚●カラー:グレー アズワン品番65-2250-62
1箱(100枚)
16,400 税込18,040
当日出荷

ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。
1箱(12本)
1,440 税込1,584
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)