「グリスガン ktc」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。
1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100
アズワン品番68-1883-84
危険物の類別非危険物
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
動作方式充電式
付属品リチウムイオンバッテリー1個
エスコ品番EA991-14
質量(kg)3.63(バッテリー含む)
危険物の類別非危険物
1個
¥57,400
税込¥63,140
当日出荷
プロ仕様最大圧力35MPa。
容量(mL)120
ノズル長(mm)115
吐出量(g/ストローク)0.4
筒長(mm)185
危険物の類別非危険物
ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
1個(1個)
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
関連キーワード