適合EA683MG-1用
ノズルねじ径(inch)NPT1/8
アズワン品番64-7908-08
危険物の類別非危険物
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番EA991C-500
質量(g)150
使用圧力(MPa)40
先端径(mm)15
接続M10×P1.0
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
ホース径(Φmm)11
ホース長さ(mm)500
危険物の類別非危険物
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
アズワン品番64-7818-88
危険物の類別非危険物
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
アズワン品番64-7818-86
危険物の類別非危険物
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。
全長(mm)425
危険物の類別非危険物
ねじサイズノズル:R1/8”
1本
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)
外径(Φmm)11
破壊圧力(MPa)90
二面幅(mm)15
危険物の類別非危険物
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
容量(mL)500
ノズル長(mm)300
吐出量(g/ストローク)0.5
筒長(mm)283
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500
ノズル長(mm)300
吐出量(g/ストローク)0.9
筒長(mm)283
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。スプリングガード付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。
全長(mm)530
危険物の類別非危険物
ねじサイズノズル:R1/8”
1本
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
アズワン品番64-7818-87
危険物の類別非危険物
1個
¥8,710
税込¥9,581
翌日出荷
アズワン品番64-7818-89
危険物の類別非危険物
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番EA991C-101
全長(mm)560
接続かみ込み式カプラー
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
危険物の類別非危険物
1個
¥5,890
税込¥6,479
8日以内出荷
手詰めカートリッジはEA991C-9、-10。
エスコ品番EA991CN-4
タイプフレキシブルホース・プロハード
標準付属ノズル450mmフレキシブルホース
材質(ピストン・シリンダー)合金スチール
筒長(mm)300
適合グリースNLGI-1/2
危険物の類別非危険物
シリンダー容量(mL)500
1個
¥9,440
税込¥10,384
翌日出荷
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2
エスコ品番EA991CF-2
容量(mL)500
ノズル長(mm)300
筒径(Φmm)57
筒長(mm)320
危険物の類別非危険物
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。
用途EA991CG-2、-3、-5、-6用
仕様フレキシブル
エスコ品番EA991CG-3B
全長(mm)410
危険物の類別非危険物
1個
¥25,800
税込¥28,380
8日以内出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付
アズワン品番65-9340-94
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
アズワン品番64-7908-09
危険物の類別非危険物
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用
エスコ品番EA166DN-750
全長(mm)750
危険物の類別非危険物
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1
エスコ品番EA991CN-450
全長(mm)450
質量(g)約95
使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI
危険物の類別非危険物
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用
エスコ品番EA166DN-450
全長(mm)450
危険物の類別非危険物
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1
エスコ品番EA991CN-300
全長(mm)300
質量(g)約83
使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI
危険物の類別非危険物
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
エスコ品番EA991C-300
接続ねじM10P1.0
危険物の類別非危険物
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
アズワン品番64-7988-92
危険物の類別非危険物
1本
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
アズワン品番64-7988-91
危険物の類別非危険物
1本
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×0.75(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-101
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120
ノズル長(mm)100
吐出量(g/ストローク)0.4
筒長(mm)182
適合グリース手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥2,440
税込¥2,684
欠品中
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-202
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×1.0(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-102
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート
材質スチール
全長(mm)330
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-203
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)UNF1/4”(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-103
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-201
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
300mmフレキシブルホース付。
加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
エアー抜きも簡単にできます。
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
仕様NLGI-3
エスコ品番EA991CC-2
容量(mL)500
ノズル長(mm)150
筒長(mm)290
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)
アズワン品番65-9340-68
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
収納ケース付。
グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm)
アズワン品番64-7988-75
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12
電源DC12Vリチウムイオンバッテリー
容量(g)400
本体質量(kg)2.86(バッテリー含)
吐出量76.3(g/分)
ノズル長(mm)450(フレキホース)
吐出圧力(MPa)55.1
充電時間(分)約40
サイズ(mm)筒:Φ52×300
適合グリース蛇腹グリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1台
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
関連キーワード