4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様手動式16kg缶に直接セットできます。充填ニップル付のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです。スチール製NLGL1~2 寸法(mm)Φ350×670(H) 質量(kg)4.4 最大吐出量30ml 危険物の類別非危険物
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています 手動式 20L(16kg)缶に直接セットできます。 グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。 LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ
仕様20L(16kg)缶用 材質スチール 危険物の類別非危険物
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2 寸法(mm)Φ350×880(H) 質量(kg)10.4 最大吐出量1100g/min 空気消費量(L/min)400 最大吐出圧力40MPa 吸入口サイズG1/4” 危険物の類別非危険物 空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
130,000 税込143,000
当日出荷

用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用 エスコ品番EA991CP 危険物の類別非危険物 適合ベアリング直径15~100mm
1個
116,000 税込127,600
翌日出荷