廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
スライド方式でロック可(CLF方式)。
仕切板12枚付
7mmピッチで仕切板を調整できます。
エスコ品番EA508KD-35
材質コーポリマー
寸法(mm)342×290×90
色ブルー/クリア
外寸(mm)342×290×90
内寸(mm)328×250×80
仕切板12
仕切数(個)(最大)15
仕切りあり
材質(取手)ABS樹脂
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
危険物の類別非危険物
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
エスコ品番EA508K-2
材質コーポリマー
寸法(mm)95×65×27(H)
色ブルー/クリア
外寸(mm)95×65×30
仕切数(個)5
仕切りあり
1箱(2個)
¥890
税込¥979
翌日出荷
収納ケース付。
グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm)
アズワン品番64-7988-75
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
広く使われている4種類をセットしました。
エスコ品番EA920KS
セット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌々日出荷
グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ
仕様●材質:ポリエチレン●カラー:グレー
アズワン品番68-1884-32
危険物の類別非危険物
1ケース(20個)
¥515
税込¥567
翌日出荷
亜鉛メッキ、耐食仕上げ
手動グリースガンでのみ使用できます。
ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です
保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT
アズワン品番65-2314-32
危険物の類別非危険物
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
4本セット。
ケース付のノズルセットです。
用途EA991CR用
セット内容ストレート(450mm)、ベント(170mm)、フレキシブル(305mm・457mm)
アズワン品番64-7988-88
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径R1/8"
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mm
アズワン品番68-1884-31
危険物の類別非危険物
1ケース(10個)
¥1,390
税込¥1,529
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)216
耐荷重(kg)1個当たり2、積み重ね時30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:210×165×95、内寸:155×120×80
アズワン品番64-2214-53
コンテナ種類ベタ目
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)548
耐荷重(kg)6(1個当り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:345×205×165、内寸:280×155×150
アズワン品番64-2214-58
入数6個
コンテナ種類ベタ目
1セット(6個)
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)216
耐荷重(kg)1個当たり2、積み重ね時30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:210×165×95、内寸:155×120×80
アズワン品番64-2214-54
入数10個
コンテナ種類ベタ目
1セット(10個)
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)548
耐荷重(kg)1個当たり6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:345×205×165、内寸:280×155×150
アズワン品番64-2214-57
コンテナ種類ベタ目
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)263
耐荷重(kg)1個当たり2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:210×165×130、内寸:155×120×115
アズワン品番64-2214-55
コンテナ種類ベタ目
1個
¥620
税込¥682
8日以内出荷
蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ
アズワン品番65-5662-09
危険物の類別非危険物
1個
¥64,700
税込¥71,170
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
厚さ(mm)0.2
テープ幅(mm)19
基材塩化ビニール
テープ長さ(m)10
ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)
粘着剤ゴム系
粘着力2.68N/19mm
主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
引張強度(N)59.3/19mm
1組
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
アズワン品番65-2217-53
1台
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)実用約19、フル約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥83,200
税込¥91,520
8日以内出荷
コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
アズワン品番65-2217-52
1台
¥102,500
税込¥112,750
翌日出荷
関連キーワード