166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様90°カプラー 適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番EA991CN-103 寸法(mm)78×30 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷

80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛 アズワン品番65-2314-43 危険物の類別非危険物
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷


1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
容量(mL)500 ノズル長(mm)150 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)285 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

プロ仕様最大圧力35MPa。
容量(mL)120 ノズル長(mm)115 吐出量(g/ストローク)0.4 筒長(mm)185 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
1個(1個)
2,780 税込3,058
翌日出荷

用途蛇腹カートリッジ専用油筒 エスコ品番EA166SH-1A 寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66) 本体質量(g)1020 適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用 危険物の類別非危険物
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-104 危険物の類別非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用 エスコ品番EA991CP 危険物の類別非危険物 適合ベアリング直径15~100mm
1個
116,000 税込127,600
翌日出荷

1個
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
危険物の類別非危険物
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2 エスコ品番EA991CX-12 セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個) 危険物の類別非危険物
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
軸径(Φmm)ピストン:8 質量(kg)1.25 容量(mL)500 ノズル長(mm)150 吐出圧力(MPa)40 筒長(mm)273.5 サイズ(mm)395×120×66 適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1 吐出量(cm3/ストローク)1.2
1個
5,510 税込6,061
翌日出荷

スライド式スリーブ付
仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ) アズワン品番65-2314-33 危険物の類別非危険物
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷


適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧) エスコ品番EA991CX-11 セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個) 危険物の類別非危険物
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

亜鉛メッキ、耐食仕上げ 手動グリースガンでのみ使用できます。 ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です 保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT アズワン品番65-2314-32 危険物の類別非危険物
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10A アズワン品番65-2314-30 危険物の類別非危険物
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
用途EA991CG-10用。 材質亜鉛ダイキャスト 使用温度範囲(℃)‐10~60 接続G1/8"メス ノズル長(mm)100 最大使用圧力(MPa)40 危険物の類別非危険物
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-101 形状ストレート 全長(mm)115 質量(g)25 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
900 税込990
当日出荷

1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)273 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,950 税込4,345
当日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-102 形状ストレート 全長(mm)180 質量(g)50 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)273 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用 エスコ品番EA991BC-16 全長(mm)41 危険物の類別非危険物 ねじサイズM10×1
1個
4,980 税込5,478
当日出荷

極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ) エスコ品番EA991CN-113 長さ(mm)【ニードル】40 全長(mm)73 内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7 先端径(mm)1.7 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックあり エスコ品番EA991CF-106 形状フレキシブル 全長(mm)337 質量(g)140 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
3,010 税込3,311
当日出荷

エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10 全長(mm)43 質量(g)63 六角対辺(mm)17 適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用 危険物の類別非危険物 ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
ノズル直径(mm)15 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
410 税込451
翌日出荷

クイックコネクトカプラー付 グリースポンプ用 フレキシブル
仕様●全長:305mm●先端径:1.5mm●適用グリースポンプ:EA991CN-2~6、-10(かみこみ式カプラータイプ) アズワン品番65-2314-31 危険物の類別非危険物
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-104 形状ストレート 全長(mm)450 質量(g)103 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-103 形状ストレート 全長(mm)250 質量(g)70 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

ボールチェックを内蔵しています。亜鉛メッキ仕上げ。
幅(mm)9 全長(mm)28 危険物の類別非危険物 ねじサイズM10×1
1個
220 税込242
翌日出荷

片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120 ノズル長(mm)100 吐出量(g/ストローク)0.4 筒長(mm)182 適合グリース手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,440 税込2,684
欠品中

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックあり エスコ品番EA991CF-105 形状ベント 全長(mm)167 質量(g)90 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-101 質量(g)41 タイプ標準 危険物の類別非危険物
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

ワンタッチ式
仕様●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ) アズワン品番65-2314-34 危険物の類別非危険物
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用 エスコ品番EA991C-102 全長(mm)210 適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2 危険物の類別非危険物
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

関連カテゴリ