「グリース 1箱」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様NLGI-2
色黒
使用温度範囲(℃)-20~200
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-28
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥36,500
税込¥40,150
翌々日出荷
仕様NLGI-2
色黒
使用温度範囲(℃)-25~120
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-27
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥22,200
税込¥24,420
翌々日出荷
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-5~70
内容量(g)400
アズワン品番65-2314-18
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥10,800
税込¥11,880
翌々日出荷
衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。
仕様NLGI-2
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~200
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-29
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥27,600
税込¥30,360
翌々日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番65-9340-65
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥18,000
税込¥19,800
翌々日出荷
用途:自動車のハンドル軸、ドア、アクセルワイヤー、ギヤ等の回転部、摺動部に。高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。耐候性に優れており、変色しません。
使用温度範囲(℃)-20~200
内容量(mL)300
ちょう度約320(25℃)
アズワン品番64-7947-31
1箱(24本)
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
仕様NLGI-2
色油褐色
使用温度範囲(℃)-25~120
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-26
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥17,800
税込¥19,580
翌々日出荷
水・油・液体用。
透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。
ミシン目が入っています。
仕様●サイズ(mm):381×457●吸収能力(100枚当り):94.6L●材質:ポリプロピレン●枚数:100枚●カラー:グレー
アズワン品番65-2250-62
1箱(100枚)
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。布のような感触で、頑丈、繊維くずの出にくいワイパーです。
寸法(mm)【ワイパー】216×420
色ブルー
区分新品
アズワン品番65-2249-57
1箱(8箱×100枚)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。繊維くずが出にくくなっています。青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ溶剤に強いワイパーです。EA929AC-61より溶剤に強く、耐久性にも優れたワイパーです。
寸法(mm)【ワイパー】241×419
色青
区分新品
アズワン品番65-2249-25
1箱(8箱×100枚)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。
寸法(mm)【ワイパー】216×420
区分新品
アズワン品番65-2249-53
1箱(8箱×100枚)
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
エスコ品番EA508K-2
材質コーポリマー
寸法(mm)95×65×27(H)
色ブルー/クリア
外寸(mm)95×65×30
仕切数(個)5
仕切りあり
1箱(2個)
¥890
税込¥979
翌日出荷
ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。
つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤
色ダークグリーン
材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)350
本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)
内容量(mL)300
塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5
指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
¥45,300
税込¥49,830
翌々日出荷
関連キーワード