102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様90°カプラー 適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番EA991CN-103 寸法(mm)78×30 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷

プロ仕様最大圧力35MPa。
容量(mL)120 ノズル長(mm)115 吐出量(g/ストローク)0.4 筒長(mm)185 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
1個(1個)
2,780 税込3,058
翌日出荷

1個
3,950 税込4,345
当日出荷

耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
用途EA991CG-10用。 材質亜鉛ダイキャスト 使用温度範囲(℃)‐10~60 接続G1/8"メス ノズル長(mm)100 最大使用圧力(MPa)40 危険物の類別非危険物
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120 ノズル長(mm)100 吐出量(g/ストローク)0.4 筒長(mm)182 適合グリース手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10 タイププロピストル型 ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8 標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホース ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450 材質(ピストン・シリンダー)合金スチール 筒長(mm)300 適合グリースNLGI-1/2 危険物の類別非危険物 シリンダー容量(mL)500
1個
8,710 税込9,581
当日出荷

エスコ品番EA991CF-8 質量(kg)0.5 容量(mL)80 寸法L(mm)214 寸法L1(mm)145 ノズル長(mm)115 排出容量(mL)0.75 排出圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物 ノズル径(Φmm)32
1個
3,640 税込4,004
当日出荷

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-104 危険物の類別非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10 全長(mm)43 質量(g)63 六角対辺(mm)17 適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用 危険物の類別非危険物 ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

エスコ品番EA991CF-50 質量(kg)1.2 容量(mL)500 寸法L(mm)340 寸法L1(mm)265 ノズル長(mm)167 排出容量(mL)1 排出圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物 ノズル径(Φmm)62
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックあり エスコ品番EA991CF-106 形状フレキシブル 全長(mm)337 質量(g)140 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
3,010 税込3,311
当日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-101 形状ストレート 全長(mm)115 質量(g)25 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
900 税込990
当日出荷

蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA166SG-3B 容量(mL)400 タイプ連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300 使用圧力(MPa)0.59 ノズル長(mm)170 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-102 形状ストレート 全長(mm)180 質量(g)50 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
当日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-103 形状ストレート 全長(mm)250 質量(g)70 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度) 外径(Φmm)11 破壊圧力(MPa)90 二面幅(mm)15 危険物の類別非危険物
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックあり エスコ品番EA991CF-105 形状ベント 全長(mm)167 質量(g)90 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
材質亜鉛メッキ 寸法(mm)70×50×115(H) 適合径(Φmm)約50まで(グリースガン) アズワン品番64-7988-97 危険物の類別非危険物 取付ねじ径(Φmm)5
1個
1,800 税込1,980
欠品中

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-104 形状ストレート 全長(mm)450 質量(g)103 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500 ノズル長(mm)300 吐出量(g/ストローク)0.9 筒長(mm)283 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式エアー式 エスコ品番EA166DN-1 容量(mL)500 種類プロスタンダード 危険物の類別非危険物
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12 電源DC12Vリチウムイオンバッテリー 容量(g)400 本体質量(kg)2.86(バッテリー含) 吐出量76.3(g/分) ノズル長(mm)450(フレキホース) 吐出圧力(MPa)55.1 充電時間(分)約40 サイズ(mm)筒:Φ52×300 適合グリース蛇腹グリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1台
85,700 税込94,270
翌日出荷

EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
仕様替12Vバッテリー 危険物の類別非危険物
1台
19,300 税込21,230
翌日出荷

動作方式充電式 付属品リチウムイオンバッテリー1個 エスコ品番EA991-14 質量(kg)3.63(バッテリー含む) 危険物の類別非危険物
1個
57,400 税込63,140
当日出荷

両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用 エスコ品番EA166DN-750 全長(mm)750 危険物の類別非危険物
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用 エスコ品番EA166DN-450 全長(mm)450 危険物の類別非危険物
1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2 アズワン品番65-9340-67 危険物の類別非危険物
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個) アズワン品番65-9340-68 危険物の類別非危険物
1セット
7,080 税込7,788
翌日出荷

蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ アズワン品番65-5662-09 危険物の類別非危険物
1個
64,700 税込71,170
翌日出荷

ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) 仕様手動式、タンク・増圧式ガン付 エスコ品番EA991CG-3 材質スチール 質量(kg)4.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450 容量(kg)5 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷

2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) 仕様手動式 エスコ品番EA991CG-2 材質スチール 質量(kg)3.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
73,100 税込80,410
翌日出荷


NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125 ノズル長(mm)150 吐出量(mL/ストローク)0.4 排出圧力(MPa)最大55 筒長(mm)190 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

1個
785 税込864
当日出荷

1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

適合オイルSAE90まで エスコ品番EA991GC-10 寸法(mm)Φ70×280 容量(mL)500 質量(g)680 接続ねじ1/4” ノズルΦ13×360mm 危険物の類別非危険物
1個
4,630 税込5,093
当日出荷