3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂 アズワン品番65-9272-66
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。 オゾン層を破壊することはありません。 グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在) ※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に適しています。 逆さ噴き可能 パソコン、OA機器のクリーナーに
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CD-31ECO●サイズ(W×D×H)mm:66×66×218●内容量:350ml●成分:DME、炭酸ガス●付属品:チューブ×1(約13cm) アズワン品番68-1862-77
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
仕様●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信 アズワン品番65-9271-82
1個
53,000 税込58,300
9日以内出荷