485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル 使用温度範囲(℃)-36~260 内容量(g)50 ちょう度25℃ 265~295℃ 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,530 税込4,983
翌々日出荷

長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械 ブラック 使用温度(℃)-35~130 内容量(g)400 サイズ(mm)52×240 危険物の類別非危険物
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに ブラック 使用温度(℃)-30~120 内容量(g)400 サイズ(mm)52×240 危険物の類別非危険物
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様90°カプラー 適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番EA991CN-103 寸法(mm)78×30 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷

1個
850 税込935
当日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷


1個
1,350 税込1,485
当日出荷

1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
容量(mL)500 ノズル長(mm)150 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)285 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

プロ仕様最大圧力35MPa。
容量(mL)120 ノズル長(mm)115 吐出量(g/ストローク)0.4 筒長(mm)185 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
1個(1個)
2,780 税込3,058
翌日出荷

NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
危険物の類別非危険物
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
軸径(Φmm)ピストン:8 質量(kg)1.25 容量(mL)500 ノズル長(mm)150 吐出圧力(MPa)40 筒長(mm)273.5 サイズ(mm)395×120×66 適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1 吐出量(cm3/ストローク)1.2
1個
5,510 税込6,061
翌日出荷

PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。
用途モーター・ファン・ハブ等のベアリング エスコ品番EA991C-9 使用温度範囲(℃)-35~150 危険物の類別非危険物
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用 エスコ品番EA991CP 危険物の類別非危険物 適合ベアリング直径15~100mm
1個
116,000 税込127,600
翌日出荷

用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。 ちょう度1 褐色 成分カルシウム石鹸基 エスコ品番EA991C-1 使用温度範囲(℃)-10~60 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本(400g)
585 税込644
当日出荷

一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。灰白色。低温用。
使用温度範囲(℃)-60~180 内容量(g)100 危険物の類別非危険物
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)273 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
用途EA991CG-10用。 材質亜鉛ダイキャスト 使用温度範囲(℃)‐10~60 接続G1/8"メス ノズル長(mm)100 最大使用圧力(MPa)40 危険物の類別非危険物
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)273 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷

仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛 アズワン品番65-2314-43 危険物の類別非危険物
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120 ノズル長(mm)100 吐出量(g/ストローク)0.4 筒長(mm)182 適合グリース手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,440 税込2,684
欠品中


蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA166SG-3B 容量(mL)400 タイプ連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300 使用圧力(MPa)0.59 ノズル長(mm)170 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

1箱(5箱)ほか
500 税込550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
ノズル直径(mm)15 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA991CX セット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
1セット
10,700 税込11,770
当日出荷

ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2 形状ペースト 使用温度範囲(℃)-20~120 内容量(kg)5 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)320
1缶(1缶)
34,100 税込37,510
翌々日出荷

用途蛇腹カートリッジ専用油筒 エスコ品番EA166SH-1A 寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66) 本体質量(g)1020 適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用 危険物の類別非危険物
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
3,950 税込4,345
当日出荷

1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2 茶褐色 使用温度範囲(℃)-5~70 内容量(g)400 アズワン品番65-2314-17 危険物の類別非危険物
1本
695 税込765
翌々日出荷

1個ほか
240 税込264
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品専用のグリースです。グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。
仕様NLGI-2 材質流動パラフィン 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×125 内容量(g)80 危険物の類別非危険物
1個
865 税込952
翌日出荷