電源タイプAC電源式
エスコ品番EA305HE-11
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
仕様ランニングコストを抑制できるペレットタイプ
サイズ219×178mm
電源AC100V・40W
ノズル径1.0mm
設定温度(℃)180℃
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥51,500
税込¥56,650
翌日出荷
二重絶縁構造
電熱瞬間接着機
ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。
電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分
アズワン品番65-2113-47
危険物の類別非危険物
1台
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計
先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止
レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止
スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能
マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用)
人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮
継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に
仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本
アズワン品番65-2113-46
危険物の類別非危険物
1台
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応
サイズ207×173mm
電源AC100V・100W
ノズル径2.0mm
設定温度(℃)100/200℃
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
[EA305HF-2用]ノズル
危険物の類別非危険物
工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。
エスコ品番EA305S-1
寸法(mm)115×345×65
質量(kg)2.25
色琥珀
基材セルロース
溶解温度(℃)170~177
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
エスコ品番EA305S
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥287,000
税込¥315,700
翌日出荷
用途EA305MA・MB・MC用
エスコ品番EA305MD-103
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)3.2
主なワークパーツ
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番EA305HE-23
幅(mm)19.5
直径(Φmm)1×5穴
ノズルフラット
穴ピッチ(mm)3
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番EA305HE-21
長さ(mm)2
直径(Φmm)3
穴径(Φmm)2.4
ノズルスタンダード
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥6,450
税込¥7,095
8日以内出荷
関連キーワード