「グルーガン」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
EA305HE-11用。
低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。
省エネ。作業者への負担も軽減。
低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。
食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着
色淡黄褐色
エスコ品番EA305HE-6
材質EVA
長さ(mm)200
直径(Φmm)11.5
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
軟化点(℃)約82
危険物の類別非危険物
オープンタイム(秒)約50
溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)
引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
色白色半透明
仕様EA305HF-1用
耐熱温度(℃)50℃
内容量(kg)1.0
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途EA305MA・MB・MC用
エスコ品番EA305MD-103
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)3.2
主なワークパーツ
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。
エスコ品番EA305S-1
寸法(mm)115×345×65
質量(kg)2.25
色琥珀
基材セルロース
溶解温度(℃)170~177
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。
EA305MB用。
JAIAF☆☆☆☆。
食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に
色白色半透明
エスコ品番EA305MD-1
長さ(mm)203
直径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。
EA305MB用。
食品衛生法準拠。
JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に
色白色半透明
エスコ品番EA305MD-3
長さ(mm)203
直径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
二重絶縁構造
電熱瞬間接着機
ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。
電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分
アズワン品番65-2113-47
危険物の類別非危険物
1台
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
電源タイプAC電源式
エスコ品番EA305HE-11
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計
先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止
レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止
スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能
マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用)
人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮
継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に
仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本
アズワン品番65-2113-46
危険物の類別非危険物
1台
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど
色白色半透明
仕様EA305HF-2用
耐熱温度(℃)55℃
内容量(kg)1.0
サイズ(mm)直径11.5×220
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番EA305HE-21
長さ(mm)2
直径(Φmm)3
穴径(Φmm)2.4
ノズルスタンダード
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
色白色半透明
仕様EA305HF-3用
耐熱温度(℃)55℃
内容量(kg)0.18(10本入)
サイズ(mm)直径11.5×150
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど
色白色半透明
仕様EA305HF-2用
耐熱温度(℃)55℃
内容量(kg)0.35(14本入)
サイズ(mm)直径11.5×220
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番EA305HE-23
幅(mm)19.5
直径(Φmm)1×5穴
ノズルフラット
穴ピッチ(mm)3
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
EA305MC用。
食品衛生法準拠。
JAIAF☆☆☆☆。
用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に
色乳白色
エスコ品番EA305MD-6
長さ(mm)203
直径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
色黄褐色
仕様EA305HF-2用
耐熱温度(℃)100℃
内容量(kg)1.0
サイズ(mm)直径11.5×220
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
色白色半透明
仕様EA305HF-3用
耐熱温度(℃)55℃
内容量(kg)1.0
サイズ(mm)直径11.5×150
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応
サイズ207×173mm
電源AC100V・100W
ノズル径2.0mm
設定温度(℃)100/200℃
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
EA305MC用。
食品衛生法準拠。
JAIAF☆☆☆☆。
用途プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着に
色白色半透明
エスコ品番EA305MD-4
長さ(mm)203
直径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
仕様ランニングコストを抑制できるペレットタイプ
サイズ219×178mm
電源AC100V・40W
ノズル径1.0mm
設定温度(℃)180℃
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥51,500
税込¥56,650
8日以内出荷
[EA305HF-2用]ノズル
危険物の類別非危険物
エスコ品番EA305S
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥287,000
税込¥315,700
8日以内出荷
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード