ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。クイックカップリング用
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.643-585.0●全長:10m●耐圧:18MPa●重量(g):1100●温度:最大 60℃●サイズ(W×D×H)mm:245×245×65●適合機種:EA115KR-1E,EA115KR-2, -21,KL-50D,-60D,KM-35D,-36D 旧EA115KL-50C,-60C,EA115KM-25B,-26B,-35C,-36C,EA115KR-1D●注意事項:延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。
アズワン品番65-5663-32
1本
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書
品名K MINI
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約5
本体質量(kg)3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295
メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)
保護等級IPX5
最大吐出圧力(MPa)9
高圧ホース(m)5
モーター出力(W)1000
吐出水量(L/h)最大330
定格使用時間(分)最大60
アズワン品番65-2108-16
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
関連キーワード