46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
用途ガラスの汚れやシールはがしに最適 刃幅(mm)40 エスコ品番EA524BC 材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール 全長(mm)100
1個
645 税込710
当日出荷

1パック(4枚)ほか
355 税込391
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)90 アズワン品番64-7870-60
1本
5,930 税込6,523
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)50 アズワン品番64-7870-58
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)290 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7870-57
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)950 質量(g)850 刃幅(mm)50 刃厚(mm)5 アズワン品番65-2145-04
1本
7,360 税込8,096
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7870-59
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
1,220 税込1,342
当日出荷

ポケットサイズのコンパクトなプラスチック刃のスクレーパーです
厚さ(mm)8 全長(mm)52 刃幅(mm)41 材質(刃)プラスチック アズワン品番64-7864-26
1パック
675 税込743
当日出荷

スライド式ブレードカバー付
全長(mm)62 刃幅(mm)100 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2218-27
1個
830 税込913
当日出荷

刃はさびません。「剥がす、削る、切る」が可能なカッターです。チタンスクレーパーは研いで使えます。クリップ付。ストラップホール付。日本製。チタン製なので水や塩分に反応することなくお手入れの必要もなく、100%サビることはありません。
1本
990 税込1,089
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。シャープなくぼみのあるモールディング、凹型モールディング、ピラスター、マントル用。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。平面や小さい凹みの成形に。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。フラットワークや大型凹型モールディング、クラウンモールディング、チェアレールなど。
1枚
420 税込462
翌日出荷

セット内容:スクレーパー本体、替刃×6種。ハンドルにやすりが収納できるので刃研ぎに便利。様々な種類の刃があるため、輪郭や曲線状況に合わせて刃を使い分けることができます。
用途塗装用途の輪郭削り用
1セット
4,560 税込5,016
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。手すりや棒、だぼに。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。丸型モールディング、木製カーテンロッド、ドアや窓のケーシング用。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。くぼみなどに。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ショートタイプで力をかけやすい形状です。
材質(刃)特殊鋼 刃幅(mm)22 全長(mm)160
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷


1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

刃はスチール。ハンドルはポリプロピレン、プラスチック製。超硬付スクレーパー。2本セット。
用途ガスケット・カーボン・錆の除去に。 全長(mm)198・196 刃幅(mm)15・31 刃厚(mm)4.7
1組
14,900 税込16,390
翌日出荷

材質メタル 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102 アズワン品番64-2218-29
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷


1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

用途水栓の補修用パーツ 耐熱温度(℃)80 材質EPDM、黄銅 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄 全長(mm)340 質量(g)550 ヘッド径(Φmm)21 アズワン品番64-7873-10 頭の全長(mm)160
1本
2,860 税込3,146
当日出荷

1個
4,240 税込4,664
当日出荷

エスコ品番EA124MA-7 材質EPDM、黄銅 呼び径(mm)17 外径(Φmm)17 使用温度(℃)1~80 呼称17用 最高耐熱温度(℃)80
1個
特価
189 税込208
当日出荷


防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。
用途赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分に エスコ品番EA920AL-10 乳白色 危険物の類別非危険物
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

種類溶接用ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575WJ-11
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
125 税込138
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)300 刃幅(mm)40 アズワン品番64-7870-56
1本
2,260 税込2,486
翌日出荷

種類溶接用ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575WJ-12
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)220 刃幅(mm)40 アズワン品番64-7870-55
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷