80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
全長(mm)240
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m アズワン品番65-2176-78
1組(2個)
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

1個
64,600 税込71,060
翌日出荷

1個
42,200 税込46,420
翌日出荷

1個
73,700 税込81,070
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1個
特価
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

1個
50,400 税込55,440
翌日出荷

1個
96,400 税込106,040
翌日出荷

1個
5,830 税込6,413
翌日出荷


先端+サイドにカメラを搭載。枝分かれした配管内部の検査に適しています。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:メイン/3~5cm サイド/1~5cm●適合品番:EA750FS-10B アズワン品番65-9276-38
1本
36,200 税込39,820
翌日出荷

1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g アズワン品番65-9276-39
1本
76,800 税込84,480
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
3,690 税込4,059
8日以内出荷

1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。 寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5 防塵防水性能67 焦点距離(mm)カメラ:30~70
1本
25,500 税込28,050
翌日出荷

1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

1個
29,600 税込32,560
翌日出荷


1個
4,950 税込5,445
翌日出荷


1個
23,500 税込25,850
翌日出荷