40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,120 税込1,232
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
35,400 税込38,940
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量18A600V(1.25mm2×3心)
1個
42,200 税込46,420
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様2心(白・黒) 定格容量20A600V(1.25mm2×2心)
1個
35,600 税込39,160
翌日出荷

4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
1巻
32,300 税込35,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
1巻
25,700 税込28,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
1本
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
1本
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
1本
19,600 税込21,560
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:18A 600V(1.25mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCT アズワン品番65-9313-37
1本
23,800 税込26,180
翌日出荷

1巻
16,500 税込18,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-20 公称断面積(mm2)1.25 仕上外径(Φmm)7.8
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様2心(白・黒) 定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撚線。
長さ(m)100 定格容量12A600V(1.25mm2×単心) 耐熱温度(℃)60
1巻
13,300 税込14,630
翌日出荷

1巻
6,670 税込7,337
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条) アズワン品番65-9318-07
1本
1,970 税込2,167
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条) アズワン品番65-9317-78
1本
1,970 税込2,167
翌日出荷

タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブルが誤って抜けることを防止します。 固定プレートの粘着剥離紙を剥がして機器へ取り付け、線材をプラグへ絡めて固定します。 シンプルで取り付け取り外しが簡単です。 固定プレートは、スペースに合わせてカットして取り付けることができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:165×1.25×25●重量:2g アズワン品番65-2310-61
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。 エスコ品番EA940AE-32 コード長さ(m)2 ケーブル[入力]2芯(1.25mm2) 定格容量(A)12(125V)
1個
825 税込908
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g アズワン品番65-2139-34
1丁
2,380 税込2,618
当日出荷

1個
595 税込655
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g アズワン品番65-2139-32
1丁
1,990 税込2,189
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g アズワン品番65-2139-33
1丁
2,310 税込2,541
当日出荷

仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付 アズワン品番65-9286-21
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1 全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230 測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30 刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90 伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920 入組点数163 口幅(mm)モンキーレンチ:最大24 寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8” スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8” 総質量(kg)28
1セット(1セット)
810,000 税込891,000
8日以内出荷