21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
35,400 税込38,940
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
1巻
32,300 税込35,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
1本
16,900 税込18,590
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
1本
19,600 税込21,560
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9318-13
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷


従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条) アズワン品番65-9318-07
1本
1,970 税込2,167
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条) アズワン品番65-9317-78
1本
1,970 税込2,167
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9317-76
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1 全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230 測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30 刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90 伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920 入組点数163 口幅(mm)モンキーレンチ:最大24 寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8” スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8” 総質量(kg)28
1セット(1セット)
810,000 税込891,000
8日以内出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g アズワン品番65-2139-34
1丁
2,380 税込2,618
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g アズワン品番65-2139-33
1丁
2,310 税込2,541
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g アズワン品番65-2139-32
1丁
1,990 税込2,189
当日出荷

仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付 アズワン品番65-9286-21
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

関連キーワード