材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
寸法(mm)200×100
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)10^8
1枚(1枚)
¥2,500
税込¥2,750
翌々日出荷
硬度30の半導電ゲルシートです。ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。
仕様●サイズ(mm):100×100●厚み(mm):3●材質:ポリウレタン●硬度:アスカーC30●色:黒
アズワン品番65-9342-79
1枚
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
硬度30の半導電ゲルシートです。ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
アズワン品番65-2198-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
。ローラー掛けの仕上げ清掃に適した背中の毛髪やほこりを除去する粘着マットです。水洗いで繰り返しご使用いただけます。場面に合わせてマットの貼り剥がしができ、位置の調整も自由自在です。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。(※粘着シート部)
仕様●サイズ(mm):500×500●厚さ:42mm●材質:ポリウレタン●セット内容:粘着シート2枚(EA997RE-97)クッションマット(固定用粘着ゲル付)1枚●やわらかな粘着シートとマットが背中の深い凹凸にも馴染む!
アズワン品番65-9342-76
1セット
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
関連キーワード