244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30 質量(g)26 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-65 リーフ幅(mm)12.7
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.3 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-75 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.07 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-70 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.08 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-71 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.05 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-68 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.15 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-73 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.06 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-69 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.04 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-67 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

仕様先端ゲージ幅(mm):6根元ゲージ幅(mm):11.5 質量(g)80 サイズ(inch)1.1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000(26枚組) リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-27
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.2 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-74 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.1 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-72 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)375.5 質量(g)530 測定範囲(mm)0~100 目量(mm)0.01 測定力(N)4.5以下 目盛仕様0~100 測定子(mm)108 ステム径(Φmm)10 戻り誤差(μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)±50 ダイアル直径(Φmm)78 長針1回転(mm)1 アズワン品番64-2258-19 繰返し精密度(μm)6 取付軸径(Φmm)8
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

外径(Φmm)100 ケース形状B枠(立型つば有り) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 ツバ径(Φmm)128 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)43 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
当日出荷

エスコ品番EA729GF-6 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
1個
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DF-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-82●サイズ(mm):15×5●厚み:0.075mm●材質:PPステッカー●入数:1シート100枚入●色:緑 アズワン品番65-3902-29
1組
400 税込440
当日出荷

。差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
仕様●サイズ(mm):0.1●リーフ長(mm):100●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.01●最大測定長:37mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に アズワン品番65-9273-90
1個
500 税込550
翌日出荷

エスコ品番EA729DF-6 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DF-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~3
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DB-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.02 リーフ長さ(mm)127 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1袋
9,130 税込10,043
翌日出荷

端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.04 リーフ長さ(mm)127 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1袋
8,550 税込9,405
翌日出荷

端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.03 リーフ長さ(mm)127 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1袋
9,060 税込9,966
翌日出荷