6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA470DC-6 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

エスコ品番EA470DB-6 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98 接続Rc(PT) 使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
15,300 税込16,830
当日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:64m H:145 D:60 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 アズワン品番64-7858-08 材質(コア)変性PPE ねじ径Rc3/4” バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,760 税込8,536
翌日出荷

寸法(mm)L:71、H:112、D:70 材質(本体)青銅 適合規格J5:2008適合 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(フタ)CC911 材質(弁体)CC911 アズワン品番64-7858-14 材質(弁箱)CC911 材質(弁棒)C6803(2) バルブ種類ゲートバルブ
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)