48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS1級品 水平直立2.6mの極厚テープ 底面ブレーキ付 短い目盛線で1mm間が判別しやすい 文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(メーカー比)
仕様●全長:5m●幅:25mm●重量:315g●材質:テープ:炭素鋼バネ:ステンレス●カラー:イエロー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 アズワン品番65-2169-61
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
材質PVC 幅(mm)30 厚さ(mm)0.12 長さ(m)45
1巻ほか
785 税込864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤 幅(mm)50 厚さ(mm)0.43 長さ(m)7.6 使用温度範囲(℃)-23~65 粘着力(N/25mm)約26.2 耐用年数(年)10(目安)
1巻(1巻)
21,500 税込23,650
翌々日出荷

用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)12×5m 質量(g)47 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-7983-40
1巻
4,230 税込4,653
翌日出荷

用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)50×5m 質量(g)198 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-7983-43
1巻
14,900 税込16,390
翌日出荷

用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)19×5m 質量(g)75 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-7983-41
1巻
6,240 税込6,864
翌日出荷

用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)24×5m 質量(g)95 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-7983-42
1巻
7,830 税込8,613
翌日出荷

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
1,790 税込1,969
翌日出荷

レッド エスコ品番EA983GJ-1 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.17 長さ(m)5
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

平面用 通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです 屋内外兼用
1巻
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛍光シルバー 仕様屋外対応 エスコ品番EA983GR-33 材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着 厚さ(mm)0.44 質量(g)25(パッケージ含む) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.6 寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6 耐用年数(年)3
1個
1,810 税込1,991
8日以内出荷

イエロー 仕様粘着式 エスコ品番EA983GF-90Y テープ幅(mm)90 テープ長さ(m)9 厚さ(μm)356 外装ビニール
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

イエロー エスコ品番EA983GF-20Y テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)30 厚さ(μm)356 外装ビニール
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

レッド エスコ品番EA983GJ-21 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 幅(mm)45 厚さ(mm)0.17 長さ(m)5
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

イエロー エスコ品番EA983GF-45Y テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)30 厚さ(μm)356 外装ビニール
1個
9,830 税込10,813
翌日出荷

オレンジ エスコ品番EA983GF-20R テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)30 厚さ(μm)356 外装ビニール
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

レモン エスコ品番EA983GJ-22 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 幅(mm)45 厚さ(mm)0.17 長さ(m)5
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

レモン エスコ品番EA983GJ-2 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.17 長さ(m)5
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

レモン エスコ品番EA983GF-20L テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)30 厚さ(μm)356 外装ビニール
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

オレンジ 仕様粘着式 エスコ品番EA983GF-90R テープ幅(mm)90 テープ長さ(m)9 厚さ(μm)356 外装ビニール
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

グリーン 仕様粘着式 エスコ品番EA983GF-20G テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)30 厚さ(μm)356 外装ビニール
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

グリーン 仕様粘着式 エスコ品番EA983GF-90G テープ幅(mm)90 テープ長さ(m)9 厚さ(μm)356 外装ビニール
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

蛍光ライムイエロー 仕様屋外対応 エスコ品番EA983GR-32 材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着 厚さ(mm)0.44 質量(g)25(パッケージ含む) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.6 寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6 耐用年数(年)3
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

高耐候性。配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-25-I●厚さ:0.11mm●幅:25mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE アズワン品番65-9316-55
1巻
910 税込1,001
翌日出荷

高耐候性。配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-50-I●厚さ:0.11mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE アズワン品番65-9316-56
1巻
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質基材:アクリル樹脂+マイクロプリズム 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.6 グリーン 長さ(m)5 紙管外径(mm)約81 粘着力(N/10mm)13.4 最大外径(mm)テープ外径:約110 粘着力(N/25mm)33.5 蓄光時間(時間)6
1巻
9,750 税込10,725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、防水性に優れています
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-2285-01
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷

1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA983F-45R 長さ(m)5 テープ幅(mm)45
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA983F-45L 黒×黄 長さ(m)5 テープ幅(mm)45
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA983F-90L 黒×黄 長さ(m)5 テープ幅(mm)90
1個
8,960 税込9,856
翌日出荷

VHBテープ。耐熱性、耐候性、シール性に優れています。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般
仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰 アズワン品番65-5659-66
1巻
4,340 税込4,774
翌日出荷

長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-18 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-16 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-17 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.8●カラー:蛍光黄/黒●材質:基材/PVC、表面/鉱物粒子、粘着剤/アクリル系●シマの幅:80mm●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に●粘着式 アズワン品番65-5659-67
1巻
5,000 税込5,500
翌日出荷