10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【効果発現まで】数時間~2日、【希釈例】コケそうじ濃縮液50mL/水1L コケそうじ濃縮液100mL/水2L コケそうじ濃縮液500mL/水10L 成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 対象コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類
1個
5,080 税込5,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法/・消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。 スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。 壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。 ・数時間から2日後にはコケが消え始めます。 変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。 ・数ミリ~数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。 一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。
仕様【効果発現まで】数時間~2日 成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 容量(mL)500 散布面積(m2)約3 対象コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類 アズワン品番65-2240-29
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

使用方法/・ゼニゴケに向け、全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。 ・スプレーして2~3日後にはゼニゴケが枯れ始めます。変化が見られない場合は再度スプレーしてください。 ・10日から2週間後にはゼニゴケは完全に枯死し、その後自然に分解されて消えていきます。外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。駆除が難しいゼニゴケを強力に枯らす駆除剤。薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。 狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。
仕様【効果発現まで】2~3日 成分乳酸・酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 容量(mL)500 散布面積(m2)約3(1本あたり) 対象ゼニゴケ専用 アズワン品番65-2240-32
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様【効果発現まで】2~3日、【希釈例】コケそうじゼニゴケ専用濃縮液100mL/水900mL コケそうじゼニゴケ専用濃縮液200mL/水1800mL コケそうじゼニゴケ専用濃縮液300mL/水2700mL コケそうじゼニゴケ専用濃縮液400mL/水3600mL コケそうじゼニゴケ専用濃縮液500mL/水4500mL 成分乳酸・酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 対象ゼニゴケ専用
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA940DK-1 取付22.2X10.3mm アクチュエータの種類レバー付 定格10A 125V AC 耐電圧AC1500V 一分間 絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V) 接触抵抗(Ω)20mΩ以上 回路構成プッシュON
1個
205 税込226
当日出荷

使用方法:1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。#1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。
仕様●型番:62420●商品名:LC-101●内容量:500ml●仕様:微粒子●粒度:#4000●用途:キズ取り~ツヤ出し仕上げまで #1500~2000のスクラッチキズに対応●平均粒径:2~3μ●シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド●弱アルカリ性●切れ味発郡の微粒子硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド! アズワン品番65-3896-29
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに 付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース 消費電力(W)1000 電源100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/h)最大:330 定格使用時間最大1時間 サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H) ケース容量(L)38 防水性性能:IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
50,800 税込55,880
翌日出荷

使いやすさにこだわった、携帯に便利な印鑑ケース フタを開けたとき180度で止まるので印鑑が飛び出さず、朱肉がつけやすくなっています。また、速乾性に優れた朱肉の採用により、乾きが速く美しい印影が残せます。 側面についた「くぼみ」で印鑑が取り出しやすくなっています。 印面とハンコケースの接触面を最小限に抑えた構造でハンコケースが汚れにくくなっています。
仕様●材質:底、フタ:ABS朱肉部:ウレタン、ASA●カラー:ダークブルー●適合印鑑サイズ:12×60mm●サイズ(W×D×H)mm:88×28×18●重量(g):約20 アズワン品番65-2187-22
1個
400 税込440
当日出荷

持ち歩きやすい薄型 切り取りカードメモ付
仕様●罫:横罫●サイズ:145×85mm●中紙枚数:104枚●表紙材質:オレフィン系シート アズワン品番65-2194-23
1冊
890 税込979
翌日出荷

持ち歩きやすい薄型 切り取りカードメモ付 文頭を揃えてきれいに予定を書ける。
仕様●罫:横罫●サイズ:114×76mm●中紙枚数:104枚●表紙材質:オレフィン系シート アズワン品番65-2194-22
1冊
890 税込979
翌日出荷