「コック付き」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
錆びないポリマー構造。 すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。 耐衝撃性のある構造は頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
仕様プラグ付
セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個
材質ポリマー樹脂
寸法(mm)プラグ:Φ32×39、コネクター:147×53×198
ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
1セット(1セット)
¥2,020
税込¥2,222
翌々日出荷
コンパクトにたためるウォータータンクです。
防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。
エスコ品番EA913VL-220
材質本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン
質量(g)280
容量(L)20
収納サイズ260×240×70(H)
耐熱温度(℃)-20~80
使用時寸法(mm)290×290×335
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
コンパクトにたためるウォータータンクです。
防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。
エスコ品番EA913VL-210
材質本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン
質量(g)170
容量(L)10
収納サイズ200×200×60(H)
耐熱温度(℃)-20~80
使用時寸法(mm)225×225×270
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
ロック付き
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2113-02
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
ロック付き
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2112-99
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
関連キーワード