20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。 使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。 A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。 デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。 ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。 下段にはA3の印刷用紙 も収納することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:480×370×190(キャスター含まず)●重量(kg):5.7●耐荷重:天板:約9kg上段棚(1つあたり):約3kg下段棚:約6kg●内寸サイズ:天板凹部分:約440×340mm上段棚(1つあたり):約235×950mm下段棚:約475×80mm●対応サイズ:底の設置部分が約440×340mm以内のプリンター●付属品:キャスター×4、緩衝材×4、スパナ●材質:本体:スチール(粉体塗装) 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(kg)5.7 キャスターあり アズワン品番65-2290-26
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

用紙サイズカード、名刺、L判、2L判、 KG、ハイビジョン、六切、四切、 A6縦/A3ノビ縦、 洋形封筒1号/4号、 長形封筒3号/4号、角形2号、20号 郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、 郵便光沢ハガキ(写真用)、 郵便往復ハガキ、純正ハガキ 仕様Wi-Fi/有線LAN/無線LAN対応 付属品電源コード、保証書、 クリーニングシート (背面トレイ専用)、 ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド 消費電力(W)24 電源AC100V 機能プリンター インターフェースHi-SpeedUSB×1、 10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n 液晶モニター2.4型液晶 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×369×159 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×785×411
1個
73,600 税込80,960
翌日出荷

棚板調節可能。小型A3レーザープリンターに適した省スペースプリンタースタンドです。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×500×700●重量(kg):23.5●総耐荷重:100kg(天板/40kg、棚板/15kg、底板/30kg)●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ナイロン)●ケーブル口サイズ:150×60mm●裏面にケーブル口付(上下2ヶ所) アズワン品番65-9328-38
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

A3レーザープリンターに適したサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。レーザープリンタや用紙などをコンパクトに収納。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×600×700●重量(kg):34●総耐荷重:100kg●材質:木製●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●ケーブル口サイズ:150×60mm アズワン品番65-9328-40
1台
31,200 税込34,320
翌日出荷

小型A3レーザープリンタに適したサイズです。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。
仕様●型番:SPS-27TN●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:510×440×700●重量(kg):12.5●総耐荷重:80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)●材質:天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 アズワン品番65-3900-24
1台
22,000 税込24,200
4日以内出荷

画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品 アズワン品番65-9278-31
1個
36,100 税込39,710
翌々日出荷

今までのインクジェット用アイロンプリント紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロンプリント紙です。 100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロンプリント紙です。 プリント紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。 ※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のものに転写できます。 インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。
用途白・淡色布用です。 ※アイロンをかけるとプリント紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。 セット内容プリント紙×3シート、仕上紙×3シート 型番JP-TPRTYN 適合材布(白・淡色用) 印刷方式反転 アズワン品番65-2181-13
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

EA742T用替記録用紙(32日用:55枚入) 普通紙
アズワン品番65-2177-29
1セット(55枚)
5,500 税込6,050
翌日出荷

サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:700×700×700●重量(kg):22.7●総耐荷重:100kg●材質:天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2個●カラー:ライトグレー アズワン品番65-9328-43
1台
34,500 税込37,950
翌日出荷

前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ アズワン品番65-3889-93
1個
23,200 税込25,520
翌々日出荷

材質SPCC、ABS 寸法(mm)304(W)×393(D)×79(H) サイズA3 質量(g)2200 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)304×393 裁断幅(mm)430 最大裁断枚数上質コピー用紙64g/m2:丸刃/20枚、ミシン刃/3枚 アズワン品番64-7918-02
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

仕様手動紙押さえ、縦ガイド、ハンドルロック付 質量(kg)4.9 寸法(幅W×奥行D)(mm)(台)332×480 裁断幅(mm)443(A3) 最大裁断枚数約15(上質コピー用紙64g/mm2) アズワン品番64-2264-90
1台
23,000 税込25,300
当日出荷

投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)46 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706 メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 消費電力(W)(50/60Hz)600/700 定格時間(分)60 ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9 投入口幅(mm)約310 最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2) アズワン品番65-2197-56 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706 最大投入幅310mm
1台
127,400 税込140,140
翌々日出荷

アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g アズワン品番68-1820-49
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。 紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
細断形状紙:クロスカット(3×23mm)、CD・DVD:3分割、プラスチック製カード:4分割 ダストボックス容量(L)3.2 エスコ品番EA763ZD-50A 寸法(mm)335×145×175 質量(g)1750 電源手動 投入口幅(mm)紙:216(A4)、CD・DVD:126、プラスチック製カード:58 最大細断枚数紙:1枚まで、CD・DVD:1枚まで、プラスチック製カード:1枚まで アズワン品番64-7920-20 最大投入幅A4
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

アイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。 ※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。インクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。コットン布をそのまま貼り付けるので、ワッペン・アップリケ風の仕上がりです。
仕様●サイズ:A5(148×210mm)●紙厚:0.37mm(布のみ0.23mm)●セット内容:コットン布シール×3シート●材質:綿100%●対応プリンタ:インクジェット●転写対象:布(白・色兼用)●印刷方法:正像 面付フリーカット アズワン品番65-9278-41 適合プリンタインクジェットプリンタ
1セット(3個)
2,000 税込2,200
翌日出荷

A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上 質量(kg)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910 原稿サイズA4/A3コピー用紙 ダストボックス容量(L)100 細断寸法(mm)4×10 アズワン品番65-9280-30 細断形状クロスカット オートフィード機能あり リバース機能あり(オートリバース)
1台
410,000 税込451,000
翌々日出荷

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9 消費電力(W)22(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 運転音(dB)約60(無負荷時) 細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚 ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45 定格時間約5分(休止時間約30分) 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122 サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H) 細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割 待機電力(W)0
1台
9,810 税込10,791
翌日出荷

細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kg アズワン品番68-1846-18
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付 アズワン品番65-5656-41
1冊(4枚)
560 税込616
翌日出荷