1セット(94本)
¥565
税込¥622
当日出荷
1セット(82本)
¥545
税込¥600
当日出荷
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質鉄
質量(g)500
スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質鉄
質量(g)500
平頭。
※はスムース、他はミゾ付になります。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.77×25※・100、2.77×32※・100、2.77×38・100、2.77×50・100、3.40×65・50、3.40×75・50、3.76×25・100、3.76×38・100、3.76×50・100、4.19×65・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-37
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)3.4×45
アズワン品番64-7956-93
入数100本
1セット(100本)
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
平頭。
コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-48
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)2.7×25
アズワン品番64-7956-90
入数100本
1セット(100本)
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)3.2×28
アズワン品番64-7956-92
入数100本
1セット(100本)
¥865
税込¥952
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)4.5×75
アズワン品番64-7956-96
入数100本
1セット(50本)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)2.5×19
アズワン品番64-7956-89
入数100本
1セット(100本)
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)3.0×32
アズワン品番64-7956-91
入数100本
1セット(100本)
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)4.0×65
アズワン品番64-7956-95
入数100本
1セット(50本)
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)3.5×50
アズワン品番64-7956-94
入数100本
1セット(100本)
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)2.5×15
アズワン品番64-7956-87
入数100本
1セット(100本)
¥565
税込¥622
翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質アクリル樹脂系エマルジョン形
色灰色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)3
完全硬化時間24時間以上
危険物の類別非危険物
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質アクリル樹脂系エマルジョン形
色灰色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)1
完全硬化時間24時間以上
危険物の類別非危険物
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
耐熱・耐水仕様
屋外で使用できます。
金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け
釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わります
アズワン品番65-2284-35
1セット(2個)
¥1,300
税込¥1,430
欠品中
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)30
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)120
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
色白
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-9
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
色赤
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-6
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
色緑
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-10
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
色青
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-7
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
色黄
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-8
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
関連キーワード